Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Luftdichtes Fass
>
Artikel
Raumspartank, Volumen 60 l, LxBxH 550 x 350 x 500 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-574589
Hersteller:
Otto Graf
Herst.-Nr.:
825056/730012
EAN/GTIN:
4023122500438
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
Luft- und wasserdichtes Fass
Luftdichtes Fass
Raumspartank, Volumen 60 l, LxBxH 550 x 350 x 500 mm.
Aus schlag- und stoßfestem, farblosem, lebensmittelechtem Polyethylen. Einwandfreie Füllstandskontrolle. Beständig gegen viele Säuren und Laugen - bitte fragen Sie an.
Ausstattung: 1 Auslaufstutzen Ø 34 mm 1 Schraubdeckel Ø 200 mm 2 Tragegriffe (Traglast pro Griff max. 30 kg) 1 Kunststoff-Auslaufhahn (NW 15 mm) Stapelgestelle und weitere Armaturen finden Sie unter Zubehör.
Bitte beachten: Alle Tanks müssen mit der gesamten Grundfläche aufliegen.
Weitere Informationen:
Volumen:
60 Liter
Länge:
550 mm
Breite:
350 mm
Höhe:
500 mm
Gewicht:
3 kg
Farbe:
weiß, rot
Anzahl Griffe:
2 Stück
Traglast pro Griff max.:
30 kg
Material:
Polyethylen (PE)
... >
Lager
>
Kisten, Behälter und Container
>
Grossbehälter, Tanks, Container
Weitere Suchbegriffe:
Wasserdichtes Fass
,
Raumspartank
,
raumspartank graf
,
luft- und wasserdichtes fass
,
gefahrstofftank 60liter
,
574589 49
,
Behälter
,
Behälter aus Kunststoff
,
Großbehälter
,
Lagerbehälter
,
Lagertank
,
Lagertanks
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
,
Plastikbox
,
Plastikboxen
,
Plastikkiste
,
Plastikkisten
,
Raumspartanks
,
Tank
,
Tanks
,
Transporttank
,
Transporttanks
,
Wassertank
,
Wassertanks
Angebote
(29)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 54,48*
€ 67,29*
Lager 260
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,71*
€ 67,31*
Lager 1498
1 Tag
20
€ 5,45*
ab € 54,91*
€ 67,31*
Lager 214
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 54,37*
€ 69,69*
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,05*
€ 70,23*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auslaufhahn für Raumspartanks und Fässer, NW 10
k.A.
147346
ab € 12,86*
Zubehör
Auslaufhahn für Raumspartanks und Fässer, NW 15
k.A.
117938
ab € 11,05*
Zubehör
Auslaufhahn Ku.weiß 34mm NW 10 GRAF
Otto Graf
730014
ab € 5,32*
Zubehör
Auslaufhahn Ku.weiß 34mm NW 15 GRAF
Otto Graf
730012
ab € 5,80*
Zubehör
Auslaufhahn MS 19,05 (¾Zoll)mm GRAF
Otto Graf
835065
ab € 22,02*
Zubehör
Auslaufhahn-Übergangsstück, 3/4'', rot.
Otto Graf
730034
ab € 8,23*
Zubehör
Dicht.f.Messinghahn 19,05 (3/4Zoll)mm GRAF
Otto Graf
835075
ab € 2,25*
Zubehör
Rundfass-Auslaufhahn, mit Übergangsstück, ab 2 Stk, NW 10 mm.
Otto Graf
730014
ab € 5,05*
Zubehör
Rundfass-Auslaufhahn, mit Übergangsstück, ab 2 Stk, NW 15 mm.
Otto Graf
730012
ab € 5,06*
Zubehör
Stapelgestell, für je 1 Raumspartank, für Behälterinhalt 60 Liter.
Otto Graf
862083
ab € 126,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen