Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischilder mit Text für Warnkennzeichen, Vorsicht! Schwebende Lasten, VE 10 Stk, Folie, LxH 130 x 185 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischilder mit Text für Warnkennzeichen
Kombischilder mit Text für Warnkennzeichen
Artikel-Nr.:
     103-584036
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.05.265
EAN/GTIN:
     4061466041088
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W015 Warnung...
Warnung vor schwebender Last W015 W...
warnschild en iso 7010 w015 warnung...
Kombischilder mit Text für Warnkennzeichen, Vorsicht! Schwebende Lasten, VE 10 Stk, Folie, LxH 130 x 185 mm.

Unter Kombinationen finden Sie weitere Warnzeichen.
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Norm:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
viereckig
Motiv:
Vorsicht! Schwebende Lasten
Höhe:
185 mm
Länge:
130 mm
Tiefe:
0.1 mm
Weitere Suchbegriffe: 584036 49, Beschilderung, Beschilderungen, Sicherheitsbeschilderung, Warnschild, Warnschilder, Warnzeichen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,493*
€ 3,552*
4 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 2,30*
€ 3,93*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,252*
€ 4,572*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,552*
€ 4,22688
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,397*
€ 4,04243
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,363*
€ 4,00197
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,213*
€ 3,82347
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,493*
€ 2,96667
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
266747
ab € 39,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.