Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Vorsicht! Schwebende Last, Folie, 130 x 185 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnzeichen Kombischild "Vorsicht! Schwebende Last" [W015], Folie (0,1 mm), 130 x 185 mm, ASR A1.3 / ISO 7010, selbstklebend
Warnzeichen Kombischild "Vorsicht! Schwebende Last" [W015], Folie (0,1 mm), 130 x 185 mm, ASR A1.3 / ISO 7010, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     5921-F170.05.265
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.05.265
EAN/GTIN:
     4061466041088
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W015 Warnung...
Warnung vor schwebender Last W015 W...
warnschild en iso 7010 w015 warnung...
Warnschild Vorsicht! Schwebende Last, ASR A1.3 / ISO 7010, W015, Kombischild, rechteckig, gelb / schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Länge: 130 mm, Höhe: 185 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Höhe:
185 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Vorsicht! Schwebende Last
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Warnzeichen, Warnschild, Kombischild, Vorsicht! Schwebende Last, 130 x 185 mm, W015, ASR A1.3 / ISO 7010, gelb / schwarz, Marahrens
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,493*
€ 3,552*
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 2,30*
€ 3,93*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,252*
€ 4,572*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
266747
ab € 39,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.