Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsäge GST 150 BCE Professional, in L-BOXX mit Spanreißschutz, 83 dB(A).


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stichsäge GST 150 BCE Professional
Stichsäge GST 150 BCE Professional
Stichsäge GST 150 BCE Professional
Stichsäge GST 150 BCE Professional
Artikel-Nr.:
     103-584924
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601513003
EAN/GTIN:
     3165140618908
Suchbegriffe:
Bohrstaubfänger
Saugkopf
Spanreißschutz
Industriestichsäge
Stichsäge GST 150 BCE Professional, in L-BOXX mit Spanreißschutz, 83 dB(A).

Robuste Stichsäge mit Bügelgriff für anspruchsvolle Anwendungen. Bügelgriff mit Gasgebeschalter für leichte Führung und müheloses Handling. Extrem robuste Fußplatte mit hoher Biegefestigkeit sorgt für hohe Leistung auch bei Arbeiten mit höchster Beanspruchung. Zuverlässiger 780-W-Motor und eine konstante Drehzahl ermöglichen Schnitte in härtesten Materialien, z. B. dicke Balken.

Die kabelgebundene GST 150 BCE Professional ist eine robuste Stichsäge für anspruchsvolle Anwendungen. Bügelgriff mit Gasgebeschalter ermöglicht eine leichte Führung des Elektrowerkzeugs und müheloses Handling. Ihre Fußplatte mit hoher Biegefestigkeit ist extrem robust und sorgt für hohe Leistung auch bei Arbeiten mit höchster Beanspruchung. Ihr zuverlässiger 780-W-Motor und eine konstante Drehzahl ermöglichen Schnitte auch in den härtesten Materialien, z. B. dicke Balken. Dieses Gerät eignet sich für Kurvenschnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen. Das Gerät ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System und anderen Bosch Staubsaugern. Die GST 150 BCE Professional eignet sich auch für Gehrungsschnitte und verfügt über Gebläse, Pendelhub, werkzeuglosen SDS-Sägeblattwechsel und Drehzahlwahl.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
4 m
Nenneingangsleistung:
780 Watt
Schalldruckpegel:
83 dB(A)
Schallleistungspegel:
94 dB(A)
Schnitttiefe in Aluminium:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Pendelhubstichsäge, Pendelstichsäge, Stichsäge, Stichsägeblatt, bohrstaubfänger bosch, bohrstaubfänger, Bosch, 584924 49, Elektrische Stichsäge, Elektrische Stichsägen, Elektrostichsäge, Elektrostichsägen, Elektrowerkzeug, Elektrowerkzeuge, Säge, Sägen, Stichsägen, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 157,20*
€ 191,50*
5 Tage
89
Frei Haus
ab € 157,97*
€ 191,68*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 163,39*
€ 197,18*
€ 4,90*
ab € 162,52*
€ 197,69*
Lager 103
4
Frei Haus
ab € 189,34*
€ 231,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,69*
€ 275,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,24*
€ 250,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 208,14*
€ 247,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,93*
€ 239,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,46*
€ 232,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,34*
€ 225,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607010541
ab € 12,91*
Zubehör
Bosch
2607010574
ab € 21,35*
Zubehör
Bosch
2 608 631 672
ab € 3,26*
Zubehör
Bosch
2 608 633 A38
ab € 12,60*
Zubehör
Bosch
2 608 634 505
ab € 5,69*
Zubehör
Bosch
2 608 638 470
ab € 18,06*
Zubehör
Bosch
2 608 631 032
ab € 4,43*
Zubehör
Bosch
2 608 633 A37
ab € 6,01*
Zubehör
Bosch
2608638382
ab € 79,18*
Zubehör
Bosch
2608631030
ab € 5,58*
Zubehör
Bosch
2608631966
ab € 71,97*
Zubehör
Bosch
2608631017
ab € 1,046*
Zubehör
Bosch
2608667396
ab € 13,35*
Zubehör
Bosch
2608636225
ab € 5,10*
Zubehör
Bosch
2608634233
ab € 7,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.