Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-587089 Herst.-Nr.: 82859111 EAN/GTIN: 4019364501074 |
| |
|
| | |
| Autofeed-Aktenvernichter SHREDCAT 8285 CC, Auffangvolumen 53 l, Partikel, 350 Blatt.
Innovatives Autofeed-System zur automatischen Zuführung von Papierstapeln mit bis zu 350 Blatt Papier, manuelle Eingabe von bis zu 6 Blatt gleichzeitig. Übersichtliches Bedienfeld mit LED-Leuchtanzeigen für den Betriebsstatus und Drucktasten für Vorwärtslauf/Stopp/Rückwärtslauf, Auto-Start/Stopp über Lichtschranke. Separates Schneidwerk und Schnittgutbehälter für CDs, DVDs oder Kreditkarten. Automatisches Abschalten der Stromzufuhr im EcoMode. Leiser, kraftvoller und energieeffizienter 200-Watt-Motor. PIN-Code-Eingabe für die Sperrung der Auto-Feed-Klappe während des Schredderns. Herausnehmbarer Schnittgutbehälter mit Sichtfenster als Füllstandsanzeige und Abschaltautomatik bei vollem Behälter. Mobil durch Lenkrollen. Weitere Informationen: | | Schutzklasse nach DIN 66399: | 2 (hoher Schutzbedarf), 3 (sehr hoher Schutzbedarf) | Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399): | P-4, O-1, T-2, E-2 | Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²): | 5 Stück | Schnittleistung Autofeed max.: | 350 Stück | Schnittart: | Partikel | Streifenbreite / Partikelgröße: | 4x10 mm | Auffangvolumen: | 53 Liter | Schnittgut: | Papier, Heftklammern, CDs/DVDs, Kreditkarten | Arbeitsbreite: | 220 mm | Höhe: | 705 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD Shredder, CD-Vernichter, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Schreibtisch Aktenvernichter, Schreibtisch Shredder, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, schreibtisch aktenvernichter partikel, SHREDCAT, 587089 49, Aktenshredder, Datenschredder, Datenshredder, Reißwolf, Reißwölfe |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 458,82* | € 509,36* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 457,66* | € 509,38* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 463,33* | € 513,25* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 464,33* | € 516,04* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 474,47* | € 536,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|