Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#IDEA82859111 Herst.-Nr.: 82859111 EAN/GTIN: 4019364501074 |
| | |
|
| | |
| - Innovatives Auto-Feed-System zur automatischen Zuführung von Papierstapeln mit bis zu 350 Blatt Papier (DIN A4, 80 g/m2)
- Manuelle Eingabe von bis zu 6 Blatt gleichzeitig
- Übersichtliches Bedienfeld mit LED-Leuchtanzeigen für den Betriebsstatus und Drucktasten für Vorwärtslauf/Stopp/Rückwärtslauf
- Auto Start und Stopp über Lichtschranke
- PIN-Code-Eingabe für die Sperrung der Auto-Feed- Klappe während des Shredderns
- Automatisches Abschalten der Stromzufuhr im EcoMode
- Leiser, kraftvoller und energieeffizienter Motor
- Separates Schneidwerk für CDs/DVDs/Kreditkarten
- Sicherer Einsatz des Gerätes durch umfangreiches Sicherheitspaket
- Herausnehmbarer Schnittgutbehälter für Papier mit großem Sichtfenster als Füllstandsanzeige und Abschaltautomatik bei vollem Behälter
- Hohes Auffangvolumen vom 53 Litern
- Separater Schnittgutbehälter für CDs/DVDs oder Kreditkarten
- Mobil durch Lenkrollen.
Weitere Informationen: | | Anschlussspannung: | 230 V | Art der Betätigung des Schneidwerks: | Lichtschranke | Auffangbehältervolumen: | 53 l | Breite: | 470 mm | Bruttogewicht: | 22.2000 kg | CD-Vernichtung: | ja | Disketten-Vernichtung: | nein | Eingabebreite: | 220 mm | Einsatzort: | Abteilung | Farbe: | grau | Festplatten-Vernichtung: | nein | Gehäusefarbe: | cool grey | Gerätegewicht: | 20 kg | Höhe: | 705 mm | Kreditkarten-Vernichtung: | ja | Marke: | Shredcat | Motorleistung: | 200 W | Netzfrequenz: | 50 Hz | Papier-Vernichtung: | ja | Partikellänge: | 10 mm | Schneidleistung: | 350 Blatt | Schnittart: | Partikelschnitt | Schnittbreite: | 4 mm | Schnittgröße: | 4x10mm mm | Sicherheitsstufe P (DIN 66399): | P-4 | Tiefe: | 380 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD Shredder, CD-Vernichter, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Schreibtisch Aktenvernichter, Schreibtisch Shredder, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, schreibtisch aktenvernichter partikel, 8285, EDV, EDV-Aktenvernichter, EDVAktenvernichter, Großmengenaktenvernichter, Reißwolf, Shredcat, Stapelaktenvernichter |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 459,82* | € 510,79* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 460,92* | € 510,81* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 463,69* | € 514,69* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 467,17* | € 517,49* | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 478,75* | € 531,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|