Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Bauseilwinde, Tragfähigkeit 80 kg, Seillänge 23 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Bauseilwinde
Elektro-Bauseilwinde
Elektro-Bauseilwinde
Artikel-Nr.:
     103-604998
Hersteller:
     Planeta
Herst.-Nr.:
     H20619
EAN/GTIN:
     4250450418009
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
Kunstfaser-Seil
Elektro-Bauseilwinde, Tragfähigkeit 80 kg, Seillänge 23 m.

Automatische Ausschaltung sobald das Seil aufgewickelt wurde. Sofort einsatzbereit mit Seil und Sicherheitshaken. Haken 360° drehbar mit Sicherheitsverriegelung.

Diese Bauseilwinde ist durch ihre leichte und kompakte Bauweise besonders einfach zu installieren. Sobald die Seilscheibe beim Hochziehen der Last den Begrenzungsarm berührt stoppt diese automatisch. Durch eine integrierte Lastdruckbremse wird eine sofortige Bremswirkung erreicht. Technische Daten - Motorschutzart IP44 - Steuerung IP65, wassergeschützt mit NOT-Aus - Anschlussspannung 230 Volt, Kabel 5 m

Serienmäßige Fernbedienung mit 10 m Steuerleitung.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
80 kg
Seillänge:
23 m
Seilgeschwindigkeit:
18 - 30 m/min
Spannung:
230 V
Leistung:
0.8 kW
Stromstärke:
4 A
Kabellänge:
5 m
Gewicht:
18 kg
Schutzart:
IP44
Produkttyp:
Bau-Seilwinden
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffseil, Kunststoffseile, Elektro-Seilwinde, Elektro-Winde, Elektroseilwinde, Motorseilwinde, Motorwinde, Zugwinde, Polypropylen-Seil, elektro-seilwinde, 604998 49, Handseilzug, Handseilzüge, Seilwinde, Seilwinden, Seilzug, Seilzüge, Seilzugwinde, Seilzugwinden, Winde, Winden
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 740,05*
€ 814,22*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 749,05*
€ 814,73*
21 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 756,17*
€ 833,85*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 780,45*
€ 840,83*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 778,81*
€ 844,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,22*
€ 968,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,55*
€ 937,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 779,67*
€ 927,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,65*
€ 912,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,45*
€ 895,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,05*
€ 880,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
306906
ab € 106,58*
Zubehör
k.A.
306907
ab € 80,29*
Zubehör
k.A.
306903
ab € 140,82*
Zubehör
k.A.
306908
ab € 195,26*
Zubehör
Planeta
H20608
ab € 162,42*
Zubehör
Planeta
H20607
ab € 124,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.