Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher aus galvanisiertem Stahl, Volumen 25,4 l, Ø 400 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standascher aus galvanisiertem Stahl
Standascher aus galvanisiertem Stahl
Standascher aus galvanisiertem Stahl
Standascher aus galvanisiertem Stahl
Artikel-Nr.:
     103-605470
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FG9W3400BLA
EAN/GTIN:
     0086876183504
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Standascher aus galvanisiertem Stahl, Volumen 25,4 l, Ø 400 mm, schwarz.

Wetterbeständig und UV-geschützt. 360°-Einwurf und große Ausdrückfläche aus rostfreiem Stahl. Hohes Fassungsvermögen - niedrige Instandhaltungskosten. Einfaches Entleeren - ohne Kontakt mit dem Zigarettenabfall.

Die Infinity™ Smoker Station mit hohem Fassungsvermögen von Rubbermaid Commercial bietet ein elegantes Design in Vollmetallausführung für ein attraktives und effizientes Rauchabfall-Management. Die Smoker Station verfügt über einen offenen Trichter, um ein Verstopfen bei der Zigarettenentsorgung zu vermeiden. Die runden Ascher aus Metall für die Zigarettenentsorgung verfügen über eine Ausdrückfläche aus Edelstahl für Zigaretten, die ein Weiterglimmen verhindert. Edelstahl ist rost-, schmutz- und korrosionsbeständig. Der Kuppelaufsatz verhindert das Eindringen von Wasser. Die 360-Grad-Entsorgungsöffnung bietet einen komfortablen Zugang. Manipulationen und Diebstahl werden durch das integrierte Schloss verhindert. Führungen am Aufsetzrahmen und Sockel ermöglichen ein einfaches Entleeren.

Bodenverankerung möglich, abschließbar.
Weitere Informationen:
Volumen Ascher:
25.4 Liter
Höhe:
1010 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe Ascher:
schwarz, silber
Gewicht:
12.9 kg
Befestigungsart:
Bodenfixierung
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher rund stahl, stand aschenbecher, stand-aschenbecher schwarz, Rubbermaid, 605470 49, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Zigarettensammler
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 183,87*
€ 219,54*
Frei Haus
ab € 178,63*
€ 220,13*
Lager 103
18
Frei Haus
ab € 195,88*
€ 238,80*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 207,81*
€ 249,15*
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 207,90*
€ 249,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,80*
€ 284,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,63*
€ 280,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 233,28*
€ 277,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,12*
€ 267,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,64*
€ 257,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,88*
€ 233,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3000BLA
ab € 105,05*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FGR1639EHGR
ab € 89,83*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3100SSBLA
ab € 184,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.