Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D394xH1054mm schwarz Stahlbl.RUBBERMAID


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ascher Infinity™ Ascher mit hohem Fassungsvermögen, schwarz
Ascher Infinity™ Ascher mit hohem Fassungsvermögen, schwarz
Artikel-Nr.:
     1498-9000491235
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FG9W3400BLA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
aus Stahlblech und schwarz beschichtet · wetterfest - geschwungener Verschluss verhindert Eindringen von Regenwasser · Bodenplatte lässt sich am Boden festschrauben · großes Fassungsvermögen, leicht zu entleeren
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Oberfläche:
beschichtet
Marke:
RUBBERMAID
Material:
Stahlblech
Ø:
394 mm
Höhe:
1054 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 183,87*
€ 219,54*
Frei Haus
ab € 178,63*
€ 220,13*
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 195,88*
€ 238,80*
Lager 1498
11
Frei Haus
ab € 207,81*
€ 249,15*
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 207,90*
€ 249,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,15*
€ 296,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,04*
€ 296,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,68*
€ 284,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,01*
€ 273,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,81*
€ 247,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3000BLA
ab € 105,05*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FGR1639EHGR
ab € 89,83*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3100SSBLA
ab € 184,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.