Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborspezial- und Sicherheitsmöbel
>
Sicherheitsschrank
>
Gefahrstoffschrank
>
Sicherheitsschrank Entlüftungsaufsatz
>
Artikel
Entlüftungsaufsatz, Wandmontage, ohne Überwachung, BxTxH 200 x 400 x 200 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Denios
asecos
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-611664
Hersteller:
Asecos
Herst.-Nr.:
17178
EAN/GTIN:
4250101114281
Suchbegriffe:
Absauganlage
Absauganlagen
Reinluftabsauganlage
Hochschrank
Entlüftungsaufsatz, Wandmontage, ohne Überwachung, BxTxH 200 x 400 x 200 mm.
Zum vorschriftsmäßigen Entlüften von Sicherheitsschränken (Gase, Dämpfe, Schwebstoffe, Gerüche). Für Hochschränke - zur Wandmontage. Steckerfertig - einfache Montage.
Entlüftungsaufsatz für Hochschränke - zur Wandmontage . Ohne Abluftüberwachung. Sichere Erfassung freiwerdender Dämpfe und Gase an ihrer Austritts- oder Entstehungsstelle. Besonders geräuscharm, ideal zum Einsatz direkt in der Arbeitsumgebung. Steckerfertig für eine einfache und schnelle Montage. Inklusive Konsolen, Schlauch und Befestigungsmaterial. Komplett mit Anschlusskabel und Netzstecker. Grüne Kontrollleuchte erlischt bei Stromausfall. Anschluss-Stutzen NW 75 B x T x H: 200 x 400 x 200 mm ATEX-konform: CE ExII 3/- G Ex c IIC T4 Bitte beachten: Anschluss an bauseitige Abluftanlage erforderlich!
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
400 mm
Leistung:
35 Watt
Spannung:
230 V
... >
Umwelt
>
Gefahrstoffhandling
>
Gefahrstoffabsaugungen
Weitere Suchbegriffe:
Laugenschrank
,
Säuren- und Laugenschrank
,
Säureschrank
,
Entlüftung Giftschrank
,
Entlüftungsaufsatz Gefahrstoffschrank
,
Entlüftungsaufsatz für Sicherheitsschränke
,
Sicherheitsschrank Entlüftungsaufsatz
,
asecos entlüftung giftschrank
,
entlüftung giftschrank
,
asecos
,
611664 49
,
Absaugeinrichtung
,
Absaugeinrichtungen
,
Absaugung
,
Absaugungen
,
Entlüftungsaufsatz
,
Entlüftungsaufsätze
,
Entlüftungsventilator
,
Entlüftungsventilatoren
,
Gefahrstoffabsaugung
,
Gefahrstoffabsaugungen
,
Lüfter
,
Sicherheitsschrankzubehör
,
Sicherheitsschrankzubehöre
,
Zubehör
,
Zubehöre
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 599,20*
€ 658,31*
Lager 6C8MS
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 600,31*
€ 658,31*
Lager 9WV87
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 615,44*
€ 673,80*
Lager 260
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 628,38*
€ 689,02*
Lager 103
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 669,97*
€ 742,88*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,88*
€ 884,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,10*
€ 855,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 711,91*
€ 847,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,78*
€ 836,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,59*
€ 820,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,97*
€ 797,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 669,97* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Matten und Schlangen, Univ.
Denios
146913
ab € 63,91*
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
ab € 49,90*
Zubehör
Magnet-Abdichtmatte, quadratische Form, 510 x 510 mm, als Kanalabdeckung
Denios
206977
ab € 77,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen