Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik-Rohrabschneider, für Kunststoffrohre Ø 6 - 64 mm, Länge 225 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Automatik-Rohrabschneider
Automatik-Rohrabschneider
Automatik-Rohrabschneider
Artikel-Nr.:
     103-641181
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     222.0660
EAN/GTIN:
     4042146027219
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider
Automatik-Rohrabschneider, für Kunststoffrohre Ø 6 - 64 mm, Länge 225 mm.

Für PE-, PP- und PVDF-Rohre. Mit ausklappbarem Innen-Entgrater. Inklusive Ersatzschneidrad unter Abdeckkappe am Drehgriff. Schnellverstellung mit automatischem Federrückzug. Stahlschneidrad nachrüstbar. 4 Stützrollen. Mit Einstich. Mit großem Drehgriff. Metallgehäuse. Spezial-Werkzeugstahl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Teleskop
Für Durchmesser:
6 - 64 mm
Handgriff:
Drehgriff mit Ersatzschneiderad
Höhe:
90 mm
Länge:
225 mm
Weitere Suchbegriffe: KS Tools, 641181 49, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
€ 19,90*
ab € 37,74*
€ 49,41*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 43,58*
€ 56,97*
7 Tage
17
€ 4,95*
ab € 43,60*
€ 57,01*
€ 4,90*
ab € 45,90*
€ 60,99*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,28*
€ 72,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
222.0666
ab € 3,70*
Sonstiges
KS Tools
222.0665
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.