| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-649566 Herst.-Nr.: 2706 EAN/GTIN: 4015544970661 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nitril-Einweghandschuhe Safe Light, 1000 Stk, puderfrei, blau, Größe S.
Starke Qualität, puderfrei, unsteril. Texturierte Fingerspitzen für hervorragende Griffigkeit. Widerstandsfähig, öl- und fettbeständig. Sehr elastisch, komfortabel, mit Rollrand. Hautfreundlich, latexfrei und daher für Allergiker geeignet.
Diese angenehmen und sehr elastischen Einweghandschuhe bieten Schutz gegen Chemikalien und Lösungsmittel. Außerdem sind sie für Lebensmittel und medizinische Zwecke geeignet. Folgende produktbezogenen Normen sind erfüllt: CE 0465 PSA VO (EU) 2016-425 (EU) 2017/745 Medizinprodukt der Klasse I gem. Anhang VIII CAT 3 Lebensmittelecht EN 420 EN 455 1-4 EN 374-5:2016 (ohne Virus) EN 374-1:2016 Typ B GKLMT Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttyp: | Einweghandschuhe | Material: | Nitril | Größe: | S | Farbe: | blau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe puderfrei unsteril größe s, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, 649566 49 (ehn1), Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Corona, glove, gloves, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Handschuh, Handschuhe, Handschuhe synthetisch, Handschuh synthetisch, Handschutz, Hygiene, Hygieneartikel, Infektionsschutz, Krankenhaus, Labor, Nitril-Schutzhandschuh, Nitril-Schutzhandschuhe, Praxisbedarf, Praxisbedarfe, Putzhandschuh, Putzhandschuhe, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Schutz, Schutzhandschuh, Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Synthetikhandschuhe, synthetische Handschuhe, synthetischer Handschuh |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |