Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Flügeltürenschrank
>
Artikel
Werkstatt-Beistellschrank mit Flügeltüren, HxBxT 1200 x 1200 x 400 mm, lichtgrau / lichtblau.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
C+P Möbelsysteme
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-677492
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
8530-000 S10120
EAN/GTIN:
4064615131555
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Werkstatt-Beistellschrank mit Flügeltüren, HxBxT 1200 x 1200 x 400 mm, lichtgrau / lichtblau.
Schrankoberseite mit Gummimatte - nutzbar als Arbeits- und Ablagefläche. Flügeltüren mit patentiertem Ergo-Lock 4.0: zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen einfach bedienbar. Verzinkte Fachböden - unempfindlich gegen mechanische Einwirkung.
Stabile und belastbare Werkstatt-Beistellschränke für den rauen Industriealltag. Geschweißte, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Korpus lichtgrau RAL 7035. Die verzinkten Fachböden sind unempfindlich gegen mechanische Einwirkung und können mit bis zu 70 kg belastet werden. Sie bieten durch die Verstellbarkeit im 15-mm-Raster optimale Flexibilität. Schrankhöhe 1200 mm (Innenhöhe 1055 mm). Inklusive Gummimatte auf der Schrankoberseite. Griffschloss Ergo-Lock 4.0: Bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik durch das Griffschloss (3-Riegel-Verschluss) in Schwarz mit 2 Schlüsseln - zum Schließen der Tür muss das Muldengriffschloss einfach nur zugedrückt werden. Optional auch mit PIN-Code statt Zylinderschloss lieferbar (siehe Zubehör).
Über 150 Farbkombinationen ohne Mehrpreis lieferbar!
Weitere Informationen:
Höhe:
1200 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
400 mm
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Drehtürenschrank
,
Drehtürschrank
,
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
Allzweckschrank
,
Mehrzweck-Schrank
,
Mehrzweckschrank
,
Multifunktions-Schrank
,
Multifunktionsschrank
,
Universal-Schrank
,
Universalschrank
,
Vielzweck-Schrank
,
Vielzweckschrank
,
Material-Werkzeugschrank
,
WKZ-Schrank
,
Werkzeug-Schrank
,
Werkzeugschrank
,
werkzeugschrank lichtgrau
,
material werkzeugschrank
,
werkzeugschrank 1200 mm hoch
,
C+P
,
677492 49
,
Beistellschränke
,
Materialschrank
,
Materialschränke
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
,
Stahlschrank
,
Stahlschränke
,
Universalschränke
,
Werkstattausstattung
,
Werkstatt-Flügeltürschrank
,
Werkstatt-Flügeltürschränke
,
Werkstattschrank
,
Werkstattschränke
,
Werkzeughängeschrank
,
Werkzeughängeschränke
,
Werkzeugschränke
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,77*
€ 445,89*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 373,10*
€ 445,89*
Lager 769
20 Tage
3
€ 38,00*
ab € 370,06*
€ 462,83*
Lager 103
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,30*
€ 468,08*
Lager 4223
52 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 412,99*
€ 482,06*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,08*
€ 557,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,97*
€ 536,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 446,46*
€ 531,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,36*
€ 519,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,36*
€ 504,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,30*
€ 462,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P aufschiebare Stahl-Aktenstütze
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10000
ab € 16,60*
Zubehör
C+P aufschiebare Stahl-Aktenstütze
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10001
ab € 16,62*
Zubehör
C+P Einlegeboden lackiert
C+P Möbelsysteme
1040-80|S10000
ab € 20,15*
Zubehör
C+P Einlegeboden lackiert
C+P Möbelsysteme
1040-80|S10001
ab € 20,12*
Zubehör
C+P Einlegeboden lackiert
C+P Möbelsysteme
1040-80|S10010
ab € 20,17*
Zubehör
C+P Einlegeboden verzinkt, 2 fach verstärkt
C+P Möbelsysteme
8930-802|
ab € 42,38*
Zubehör
C+P Einlegeboden, lackiert
C+P Möbelsysteme
1220-81|S10000
ab € 18,35*
Zubehör
C+P Einlegeboden, lackiert
C+P Möbelsysteme
1220-81|S10001
ab € 18,37*
Zubehör
C+P Stahl-Hängerahmen
C+P Möbelsysteme
9360-811|S10001
ab € 141,10*
Zubehör
C+P Stahl-Hängerahmen
C+P Möbelsysteme
9360-811|S10002
ab € 140,86*
Zubehör
C+P Stahl-Untergestell, 7021
C+P Möbelsysteme
2027-00|S10000
ab € 93,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen