Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürschrank 7035/5012 1200x1200x400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flügeltürschrank 7035/5012 1200x1200x400mm
Flügeltürschrank 7035/5012 1200x1200x400mm
Flügeltürschrank 7035/5012 1200x1200x400mm
Flügeltürschrank 7035/5012 1200x1200x400mm
Flügeltürschrank 7035/5012 1200x1200x400mm
Flügeltürschrank 7035/5012 1200x1200x400mm
Flügeltürschrank 7035/5012 1200x1200x400mm
Flügeltürschrank 7035/5012 1200x1200x400mm
Flügeltürschrank 7035/5012 1200x1200x400mm
Flügeltürschrank 7035/5012 1200x1200x400mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-778485
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8530-000 7035/5012
EAN/GTIN:
     4052574987207
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
"Werkzeugschrank mit Flügeltüren und 2 verstellbaren Einlegeböden, Schrank - Korpus RAL 7035 / Türen RAL 5012,Böden verzinkt

Sichere Stahlblechkonstruktion
Muldengriffschloss „Ergo-Lock"". (Stabiler 3-Riegel-Verschluss).
Türaufhängung in Drehbolzen (ca. 110° Öffnungswinkel).
Türverstärkung (mittig).
Mit 2 Fachböden ausgestattet
Böden verstellbar im 15-mm-Raster.
70 kg Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last.
Standard Lackierung
Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau.
Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau.
Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau.
Weitere aufpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen auf Anfrage lieferbar."
Bei möglicher Bestellung benötigen wir (für den Lieferanten) für eine angemessene Anlieferung (Avisierung) die Kontaktdaten des Bestellers (Name und Telefonnummer).
Weitere Informationen:
Außenmaße HxBxT:
1200x1200x400 mm
Innenmaß HxBxT:
1095x1198x353 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,77*
€ 445,89*
Lager 6C8MS
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 373,10*
€ 445,89*
21 Tage
3
€ 38,00*
ab € 370,06*
€ 462,83*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,30*
€ 468,08*
53 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 412,99*
€ 482,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,89*
€ 530,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,24*
€ 520,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,73*
€ 499,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,89*
€ 486,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,10*
€ 443,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10000
ab € 16,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10001
ab € 16,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1040-80|S10000
ab € 20,15*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1040-80|S10001
ab € 20,12*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1040-80|S10010
ab € 20,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8930-802|
ab € 42,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1220-81|S10000
ab € 18,35*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1220-81|S10001
ab € 18,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9360-811|S10001
ab € 141,10*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9360-811|S10002
ab € 140,86*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2027-00|S10000
ab € 93,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.