Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-677664 Herst.-Nr.: 1600-0422 EAN/GTIN: 4013674178971 |
| |
|
| | |
| LED-Akku-Arbeitsleuchte IL700R, 120 / 60 - 700 lm, schwarz, LxBxH 380 x 45 x 40 mm.
Leistungsstarke Leuchtkraft und intensives Licht mit der Hauptleuchte von 700 Lumen. Kleine Zusatzleuchte am Lampenkopf mit 120 Lumen. Fest verbauter Li-Ionen-Akkupack (3,7 V / 2600 mAh). Um 360° drehbarer Lampengriff für flexible Lichtausrichtung. Robustes Kunststoffgehäuse mit gummierter Grifffläche. Herausklappbarer, um 360° drehbarer Haken. Zwei Haltemagnete auf der Gehäuserückseite und ein Magnet an der Unterseite.
Die handliche, zuverlässige und schmale Leuchte integriert sich mühelos in den anspruchsvollen Alltag für Arbeiten an der Hebebühne, Inspektionen, in Werkstätten oder Industrie - vor allem an schlecht erreichbaren Stellen. Leistungsstark, robust und wetterfest Durch den Einsatz der COB-LED-Technologie erzeugt die Lampe ein intensives, helles Licht. Die Hauptleuchte kommt dabei auf eine Helligkeit von bis zu 700 Lumen. Dank des breiten Abstrahlwinkels wird das helle Licht gleichmäßig verteilt, damit kleine Details ebenso wie große Flächen homogen ausgeleuchtet werden. Eine zusätzliche LED am Lampenkopf mit 120 Lumen bietet ein leistungsstarkes Präzisionslicht, mit dem Sie garantiert nichts mehr übersehen. Das robuste Kunststoffgehäuse mit gummierten Teilen eignet sich optimal für die Benutzung bei unterschiedlichsten Bedingungen. Ergonomische Designkonzept durch und durch Das Gehäuse ist schmal und handlich geformt. Die gummierte Oberfläche sorgt für den nötigen Grip bei anspruchsvollen Arbeiten. Zwei integrierte Haltemagnete auf der Rückseite, ein Magnet im 360° drehbaren Leuchtenfuß sowie ein ausklappbarer Haken dienen der Fixierung und Ausrichtung der Leuchte an metallischen Gegenständen und zur einfachen Aufbewahrung am Werkstattwagen. Dadurch bleiben beide Hände frei für Ihre Arbeit in der Werkstatt, auf Baustellen oder bei Montagearbeiten. Mit Hilfe des großen Tasters kann zwischen der Haupt- und Zusatz-LED unterschieden werden. Mit dem zusätzlichen Dimmrad kann das Hauptlicht zwischen ca. 60 und 700 Lumen eingestellt werden. Starker Akku - aufladen und loslegen Ein fest verbauter Lithium-Ionen-Akku mit 3,7 V sorgt für lange Leuchtzeit. Die Werkstattleuchte kommt dabei auf bis zu 15 Stunden, das Zusatzlicht auf ca. 10 Stunden Leuchtdauer. Die IL700R kann mithilfe des mitgelieferten Typ-C Kabels über alle USB-Schnittstellen aufgeladen werden - und das ganz schnell und einfach innerhalb von 4 Stunden! Die integrierte LED neben der Lade-Buchse informiert Sie zuverlässig über den aktuellen Ladezustand. Ob mobil oder zu Hause, mit der IL700R haben Sie immer den passenden Begleiter, der Licht ins Dunkle bringt! Weitere Informationen: | | Leuchtmittel: | COB LED | Brenndauer: | 3 Std | Leistung: | 0,007 kW | Lichtstrom: | 120 / 60 - 700 Lumen | Max. Beleuchtungsstärke: | 982 Lux | Leuchtweite: | 35 m | Abstrahlwinkel: | 120 ° | Lichtfarbe: | tageslichtweiß | Farbtemperatur: | 6500 K | Farbwiedergabeindex: | 80 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Maschinenlampe, Maschinenleuchte, arbeitslampe led, arbeitslampe, maschinenlampe ip54, Ansmann, 677664 49, Akku-Handlampe, Akku-Handlampen, Akku-Handleuchte, Akku-Handleuchten, Akkulampen, Akkuleuchten, Arbeitslampen, Arbeitsleuchten, Baustrahler, Handleuchte, Handleuchten, LED-Arbeitsleuchte, LED-Arbeitsleuchten, LED-Lampe, LED-Lampen, LED-Leuchte, LED-Leuchten, Leuchte, Leuchten, Scheinwerfer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,26* | € 49,49* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 37,22* | € 49,50* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 37,79* | € 49,79* | | | | | 1 Tag | | | | | € 3,90* | ab € 41,12* | € 53,45* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,77* | € 57,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|