Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Arbeitsleuchte IL700R wiederaufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Profi-Arbeitsleuchte IL700R wiederaufladbar
Profi-Arbeitsleuchte IL700R wiederaufladbar
Profi-Arbeitsleuchte IL700R wiederaufladbar
Profi-Arbeitsleuchte IL700R wiederaufladbar
Profi-Arbeitsleuchte IL700R wiederaufladbar
Profi-Arbeitsleuchte IL700R wiederaufladbar
Artikel-Nr.:
     4502-30A1078
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0422
EAN/GTIN:
     4013674178971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Arbeitsleuchten, 1600-0422, Ansmann Die 1600-0422 ist eine professionelle Werkstattlampe mit LED-Technologie. Features * Zusatzleuchte am Lampenkopf * Robustes Kunststoffgehäuse mit gummierter Grifffläche * Um 360° drehbarer Lampengriff für flexible Lichtausrichtung * Herausklappbarer, um 360° drehbarer Haken * Zwei Haltemagnete auf der Gehäuserückseite und ein Magnet an der Unterseite * Fest verbauter Li-Ion-Akkupack ( * Akku-Ladekontrollanzeige über LED * Battery life up to ca. 15 hours
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Batterie:
Li-Ionen
Breite:
44.5 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Gehäusematerial:
Kunststoff
Länge:
384 mm
Lichtstrom:
700 lm
Schutzart (IP):
IP54
Wiederaufladbar:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.415 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Maschinenlampe, Maschinenleuchte, arbeitslampe led, arbeitslampe, maschinenlampe ip54, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,22*
€ 49,34*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 37,31*
€ 49,35*
€ 4,95*
ab € 37,69*
€ 49,63*
1 Tag
649
€ 3,90*
ab € 40,97*
€ 53,28*
3 Tage
29
Frei Haus
ab € 42,82*
€ 56,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.