Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX Gasflaschen-Heizmantel ECO, Ø 230 mm, 100 W, Thermostat, Silikon, max. 40 °C, IP54.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEX Gasflaschen-Heizmantel ECO
ATEX Gasflaschen-Heizmantel ECO
Artikel-Nr.:
     103-679765
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     236438
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
temperatur regler
ATEX Gasflaschen-Heizmantel ECO, Ø 230 mm, 100 W, Thermostat, Silikon, max. 40 °C, IP54.

Heizmantel aus Glasfasergewebe mit vollflächigem Silikon-Fiberglas Mantel. Zum schonenden und sicheren Erwärmen und Warmhalten. Verringert Viskosität und beugt Einfrieren vor. Speziell für ATEX-/ explosionsgeschützte Bereiche. Erlaubt den Einsatz in den Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22. Temperaturklasse T4. Oberfläche wasserabweisend zertifiziert nach Schutzart IP54. 5 Meter Anschlusskabel ohne Steckerkopf für 240-V-Elektroanschluss zur flexiblen Positionierung.

Ex-Gasflaschen-Heizmantel mit niedriger Leistung. Ideal zum schonenden, sicheren Aufwärmen und Warmhalten (Wärmeaufbereitung) von Gasflaschen in explosionsgeschützten Bereichen . Konstante Temperaturen von Gasflaschen sorgen für einen stabilen Gasdurchfluss . Für Gasflaschen mit einem Durchmesser von ca. 230 mm. Mit Zurrgurten schnell, einfach und sicher an der Gasflasche zu befestigen. Heizmantel mit analogem Temperatur-Regler zur manuellen Temperatur-Einstellung.

Bitte beachten: ATEX-Heizmäntel dürfen nicht in Verbindung mit anderen Heizgeräten verwendet werden. Maximale Temperaturbeständigkeit der Gasflaschen ggf. prüfen/beachten. Die angegeben Temperaturen sind nur Orientierungswerte. Die erreichbaren Temperaturen hängen von vielen Variablen ab - zum Beispiel von der Umgebungstemperatur, der Versorgungsspannung, dem Medium, dem Material der Gasflasche, der Gasflaschengröße u.v.m.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Gasflaschen-Ø ca. 230 mm
Einsatzzweck:
Aufwärmen/Warmhalten
Für Behälterumfang:
830 mm
Für Flaschendurchmesser:
230 mm
Höhe:
1050 mm
Breite:
830 mm
Tiefe:
100 mm
Temperatur-Regelbereich max.:
40 °C
Leistung:
100 Watt
Nennspannung:
240 V
Weitere Suchbegriffe: 679765 49, ATEX-Heizmantel, ATEX-Heizmäntel, EX-Heizmantel, EX-Heizmäntel, Gasflaschenhandling, Gasflaschenheizer, Gasflaschenheizmantel, Gasflaschenheizmäntel, Gasflaschenisolator, Gasflaschenisolatoren, Gebindehandling, Gebindeheizer, Gebindeheizmantel, Gebindeheizmäntel, Gebindeisolator, Gebindeisolatoren, Gefahrstoffhandling, Gefahrstoffheizer, Gefahrstoffheizmantel, Gefahrstoffheizmäntel, Gefahrstoffisolator, Gefahrstoffisolatoren, Heizgurt, Heizgurte, Heizgürtel, Heizmantel, Heizmäntel, Isoliermantel, Isoliermäntel, Isolierung, Isolierungen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
70 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.523,41*
€ 4.675,50*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.539,53*
€ 4.691,62*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.679,51*
€ 4.932,90*
28 Tage
10
Frei Haus
ab € 5.259,44*
€ 5.411,53*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.932,90*
€ 5.870,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.818,40*
€ 5.733,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.770,22*
€ 5.676,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.716,70*
€ 5.612,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.686,28*
€ 5.576,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.679,51*
€ 5.568,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
236439
ab € 1.032,76*
Ähnlich
Denios
236437
ab € 3.312,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.