Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Schutz-Heizmanschetten für Gasflaschen Ø 230 mm, inkl. Th 199349-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-199349-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     236438
EAN/GTIN:
     4055091304748
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
temperatur regler
Ex-Schutz-Heizmanschetten für Gasflaschen Ø 230 mm, inkl. Thermostat Mit den Ex-Schutz-Heizmanschetten für Gasflaschen halten Sie Gasflaschen auf einer gleichmäßigen Temperatur und sorgen so für einen stabilen Gasdurchfluss. Die Ex-Schutz-Ausführung ermöglicht den Einsatz auch in explosionsgeschützten Bereichen. Aus speziellem Elastomer und silikonbeschichtetem Glasgewebematerial Sicheres Aufheizen von Gasflaschen in explosionsgeschützten Bereichen Patentierte Heiztechnologie und zertifizierte automatische Temperatursteuerung Für Gasflaschen mit Standardgröße Ø 230 mm ATEX-Zulassung: Ex II 2 G D Ex e IIC T4 Gb / (IECEX) tb IIIC T135°C Db (Zonen 1 und 2) Leistung = 100 W Spannung = 240 V Frequenz = 50 Hz Temperaturregler = 70 °C Schutzklasse/-art = IP 54 Höhe = 1050 mm Breite = 830 mm Tiefe = 100 mm Kabellänge = 5 m Farbe = orange Eigengewicht = 5 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
5 kg
Leistung:
100 W
Temperaturregler:
70 °C
Breite:
830 mm
Farbe:
orange
Frequenz:
50 Hz
Höhe:
1050 mm
Schutzklasse/-art:
IP 54
Kabellänge:
5 m
Spannung:
240 V
Tiefe:
100 mm
HEIGHT GRO:
1050.00 mm
WIDTH GRO:
560.00 mm
DEPTH GRO:
960.00 mm
WEIGHT GRO:
7.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85167970
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Heizmanschetten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
71 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.494,05*
€ 4.822,11*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.531,20*
€ 4.838,50*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.689,41*
€ 5.083,69*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.838,50*
€ 5.757,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.775,59*
€ 5.682,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.613,10*
€ 5.489,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.543,93*
€ 5.407,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.531,20*
€ 5.392,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
236439
ab € 1.132,13*
Ähnlich
Denios
236437
ab € 3.330,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.