Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kisten
>
Kunststoffkiste
>
Artikel
ESD-Stapelkasten, aus Polypropylen, LxBxH 400 x 300 x 175 mm, VE 4 Stk.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-681261
Hersteller:
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
Herst.-Nr.:
07517 12 20
EAN/GTIN:
4031022019332
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
ESD-Stapelkasten, aus Polypropylen, LxBxH 400 x 300 x 175 mm, VE 4 Stk.
Stapelbar, aus hochwertigem, leitfähigem Polypropylen. Optimale Reinigung der Behälter durch glatte Innenwände.
Leitfähige Transport-Stapelkästen besonders geeignet für Lagerung und Transport von Elektronikbauteilen.
ESD (Electrostatic Discharge) Elektrostatische Entladungen können insbesondere bei elektronischen Bauteilen Schäden anrichten oder zu Zerstörungen führen. Um ESD-Schäden zu vermeiden, müssen empfindliche Bauelemente in speziell geschützter Umgebung gehandhabt, verpackt, gelagert und transportiert werden. Das Thema ESD ist vor allem in der Industrieelektronik und in der Telekommunikationstechnik von Bedeutung.
Weitere Informationen:
Volumen:
15 Liter
Außenlänge:
400 mm
Außenbreite:
300 mm
Außenhöhe:
175 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +90 °C
Innenbreite:
255 mm
Innenlänge:
356 mm
... >
Lager
>
Kisten, Behälter und Container
>
Kästen, Kisten, Boxen aus Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
Eurokiste
,
Euronormbox
,
Eurostapelbehälter
,
KLT-Behälter
,
Kleinladungsträger
,
Kleinlastträger
,
Kunststoffkiste
,
Stapelbehälter
,
Stapel-Kasten
,
Stapelkasten
,
Stapeltransportkasten
,
Transportstapelkasten
,
la-ka-pe stapelkasten
,
euro normbehälter
,
euro normbehälter schwarz
,
681261 49
,
Behälter stapelbar
,
ESD
,
ESD-Produkt
,
ESD-Produkte
,
EUR-Format-Behälter
,
Euronorm-Stapelbehälter
,
EUR-Stapelbehälter
,
Kunststoff-Behälter
,
Kunststoffbox
,
Kunststoffboxen
,
Kunststoff-Stapelbehälter
,
Lagerbehälter
,
Plastikbox
,
Plastikboxen
,
Stapelbare Behälter
,
Stapelbox
,
Stapelboxen
,
Stapelkästen
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 61,74*
€ 77,84*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 63,31*
€ 78,25*
Lager 5272
21 Tage
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 79,33*
€ 96,28*
Lager 369
pro Paket
Frei Haus
ab € 95,61*
€ 115,39*
Lager 3904
14 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 96,86*
€ 116,89*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,84*
€ 92,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,00*
€ 89,25
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 74,25*
€ 88,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,51*
€ 85,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,53*
€ 83,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,74*
€ 73,47
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 15,435* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ESD-Auflagedeckel, aus Polypropylen, VE 4 Stk, LxB 400 x 300 mm.
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 12 20
ab € 18,56*
Zubehör
ESD-Klappdeckel, VE 4 Stk, für LxB 300 x 200 mm, Höhe 20 mm.
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07850 12 40
ab € 16,88*
Zubehör
ESD-Klappdeckel, VE 4 Stk, für LxB 400 x 300 mm, Höhe 20 mm.
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07840 12 40
ab € 20,95*
Zubehör
Verschlussdeckel zu Euronormbehälter, leitfähig, schwarz, für Behälter LxB 600x4
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07830 12 20
ab € 73,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen