Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Aufbau-Komplettset 1, für Werkbank, Breite 3000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
System-Aufbau-Komplettset 1
System-Aufbau-Komplettset 1
System-Aufbau-Komplettset 1
Artikel-Nr.:
     103-681794
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     EE-BW-KS-01-3000.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Höhenverstellbare Werkbank
ergonomische Werkbank
höhenverstellbare werkbank
System-Aufbau-Komplettset 1, für Werkbank, Breite 3000 mm.

Passend für RAU-Werkbänke/Arbeitstische und ausgewählte EUROKRAFTpro-Werkbänke. Ergonomie, Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz. Alle Ein- und Anbauteile sind in der Höhe verstellbar. Leicht zu ergänzen bzw. zu erweitern. Unerlässlich bei der Umsetzung von LEAN-Managementmethoden.

Das System-Aufbau-Komplettset 1 beinhaltet: - 1 x Befestigungssatz (Querträger) mit 2 System-Stützen - 1 x Lochplatte (Höhe 650 mm) mit Vierkant-Systemlochung zur Aufnahme von Werkzeughaltern und Zubehör - 1 x Etagenbord (Tiefe 300 mm), melaminharzbeschichtete Platte - 1 x Halteschiene für Aufnahme von Sichtlagerkästen (offene Einhängekante an der Rückseite der Sichtlagerkästen erforderlich) und/oder Energieleiste Für die Werkbankbreiten 2500 und 3000 mm ist jeder Bestandteil des Sets zweifach enthalten. Die Einbauhöhe der Anbauelemente ist innerhalb der System-Stützen verstellbar. Der Befestigungssatz (Querträger) wird hinten unter der Arbeitsplatte an den Systemunterbau angebracht. Die 2 System-Stützen (Aluminiumprofil 40 x 40 mm) werden mittels Nutensteinen an den Befestigungssatz (Querträger) angeschraubt (Höhe einstellbar) und laufen hinter der Arbeitsplatte nach oben, so dass die gesamte Tiefe der Arbeitsplatte frei bleibt (kein Verschrauben auf der Arbeitsplatte). Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilnut, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist.

Dieser System-Aufbau ist für Werkbänke/Arbeitstische des Fabrikats RAU sowie ausgewählte EUROKRAFTpro-Werkbänke konzipiert und kann nicht an Werkbänke anderer Hersteller angebaut werden! Bei Bestellung ohne passende Werkbank muss zwingend angegeben werden, für welche Baureihe der Aufbau vorgesehen ist.
Weitere Informationen:
Breite:
3000 mm
Tiefe:
350 mm
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Für Tischbreite:
3000 mm
Material:
Aluminium, Holz, Stahlblech
Anzahl Stützen:
4 Stück
Belastbarkeit:
100 kg
Feldbreite:
2x1500 mm
Nutzhöhe:
1130 mm
Weitere Suchbegriffe: RAU, 681794 49, Arbeitsplatzsystemzubehör, Arbeitsplatzsystemzubehöre, Aufsatzetage, Aufsatzetagen, Ordnungssystem, Ordnungssysteme, Werkbankaufbau, Werkbankaufbauten, Werktischaufbau, Werktischaufbauten, Zubehöre für Arbeitsplatzsysteme, Zubehör für Arbeitsplatzsysteme
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 843,55*
€ 936,50*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 839,02*
€ 936,50*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 893,52*
€ 993,97*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 917,47*
€ 1.039,66*
Frei Haus
ab € 1.032,22*
€ 1.176,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.039,66*
€ 1.237,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.016,96*
€ 1.210,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.006,79*
€ 1.198,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 981,35*
€ 1.167,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 955,05*
€ 1.136,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 917,47*
€ 1.091,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
SZ-SET01
ab € 278,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.