Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Aufbau EE - Komplettset 01, für Produktbreite 3000 mm, RAL7035/RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-14938-EE-BW-KS-01-3000.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     EE-BW-KS-01-3000.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Höhenverstellbare Werkbank
ergonomische Werkbank
höhenverstellbare werkbank
System-Aufbau EE - Komplettset 01|für Produktbreite 3000 mm|2 x Befestigungssatz (Querträger) mit 4 System-Stützen (ergibt Systembreite 2x1500 mm).|2 x Lochplatte B1415 x H650 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.|2 x Etagenbord B1500 x T300 mm; Melaminharzbeschichtete Platte.|2 x Halteschiene B1415 mm für Aufnahme von Sichtlagerkästen (offene Einhängekante an der Rückseite der Sichtlagerkästen erforderlich) und/oder Energieleiste.|Einbauhöhe der Anbauelemente innerhalb der System-Stützen verstellbar.|Der Befestigungssatz (Querträger) wird hinten unter der Arbeitsplatte an den Systemunterbau angebracht. Die 2 System-Stützen (Aluminiumprofil 40x40 mm) werden mittels Nutensteinen an den Befestigungssatz (Querträger) angeschraubt (Höhe einstellbar) und laufen hinter der Arbeitsplatte nach oben, so dass die gesamte Tiefe der Arbeitsplatte frei bleibt (kein Verschrauben auf der Arbeitsplatte). Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilnut, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist.|Die 4 System-Stützen werden links und rechts außen sowie mittig angeschraubt, so dass 2 Systemfelder in der Systembreite 1500 mm entstehen. Nutzhöhe 1130 (ab Oberkante Arbeitsplatte).|Geeignet für: Arbeitstische Serie Jerry und Tom, Werktische Serie 900, Werkbänke Serie 8000, Werkbänke Serie 7000, Fahrbare Werkbänke Serie 8000, Werkbänke mit Fahrgestell Serie 8000, Schubladenschränke Serie 7000, Montagewagen Serie 7000, Elektrisch Höhenverstellbare Arbeitsplätze Serie adlatus 300 und 600.|Montage an: Systemunterbau|Aufnahme von: Anbauelemente (System-Zubehör)|Belastbarkeit gesamt max. 100 kg|Belastbarkeit max. 30 kg je Anbauelement|Lieferung teilmontiert|Pulverbeschichtung|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
3000 mm
Tiefe:
350 mm
Höhe:
1130 mm
Gewicht:
82 kg
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL7035
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 843,55*
€ 936,50*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 839,02*
€ 936,50*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 893,52*
€ 993,97*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 917,47*
€ 1.039,66*
Frei Haus
ab € 1.032,22*
€ 1.176,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,50*
€ 1.114,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,74*
€ 1.107,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,60*
€ 1.072,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 877,05*
€ 1.043,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,02*
€ 998,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
SZ-SET01
ab € 278,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.