Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU System-Aufbau EE Komplettset 01 3000mm l.gr/l.gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/552/y000552n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/552/y000552n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820192081
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     EEBWKS01300012
EAN/GTIN:
     4040376478382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Höhenverstellbare Werkbank
ergonomische Werkbank
ergonomische werkbank
Set bestehend aus: 2 Befestigungssatz (Querträger) mit 2 System-Stützen, 2 Lochplatte (650 mm hoch) mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10 x 10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör. 2 Etagenbord, melaminharzbeschichtete (300 mm tief). 2 Halteschiene für Aufnahme von Sichtlagerkästen (offene Einhängekante an der Rückseite der Sichtlagerkästen erforderlich). Einbauhöhe der Anbauelemente innerhalb der System-Stützen verstellbar. Der Befestigungssatz (Querträger) wird hinten unter der Arbeitsplatte an den Systemunterbau angebracht. Die 4 System-Stützen (Aluminiumprofil 40 x 40 mm) werden mittels Nutensteinen an den Befestigungssatz (Querträger) angeschraubt (Höhe einstellbar) und laufen hinter der Arbeitsplatte nach oben, so dass die gesamte Tiefe der Arbeitsplatte frei bleibt (kein Verschrauben auf der Arbeitsplatte). Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilnut, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist. Die 4 System-Stützen werden links und rechts außen angeschraubt, so dass 2 Systemfelder in der Systembreite entstehen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
01
Maße:
3.000 x 1.130 x 350 mm (B x H x T)
max. Tragfähigkeit:
100
Zubehör erforderlich:
Ja
Zubehör:
Rau Arbeitstisch Tom/Adlatus/900, Werkbank 7000/8000, Schubladenschrank 7000, Werkstattwagen 7000
Produktverwendung:
Verwendung nur bei gleicher Breite möglich
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Garantiedauer:
5 Jahre
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Werkzeugwand 01
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufbewahrungswand, Werkzeugaufbewahrungswände, Werkzeugaufhängung, Werkzeugorganizerwand, Werkzeugorganizerwände, Werkzeugpaneel, Werkzeugtafeln, Werkzeugwand, Werkzeugwände, Werkzeugwandtafeln
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 843,40*
€ 933,23*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 845,06*
€ 933,23*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 897,59*
€ 990,60*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 921,02*
€ 1.036,09*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 1.030,44*
€ 1.172,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.172,34*
€ 1.395,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.167,73*
€ 1.389,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.127,85*
€ 1.342,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.056,26*
€ 1.256,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.030,44*
€ 1.226,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
SZ-SET01
ab € 277,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.