Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Schmutzfangmatten
>
Wabenmatten
>
Bürsten Ringmatten
>
Artikel
Rundbürste für Ringgummimatten, Kunststoff, VE 10 Stk, schwarz/grün.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-684709
Hersteller:
Miltex
Herst.-Nr.:
31283
EAN/GTIN:
4260061893119
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bürsten Ringmatten
Bürsteneinsätze
Rundbürste für Ringgummimatten, Kunststoff, VE 10 Stk, schwarz/grün.
Für Ringgummimatte im Außenbereich geeignet. Entfernt Grobschmutz von den Schuhen. Auch für nasse Flächen geeignet. Einfach einzusetzen.
Die farbigen Rundbürsten entfernen auch groben Schmutz von Ihrem Schuhwerk. Anwendung: maximal die Hälfte der Matte sollte bestückt sein. Zwei Ringe Abstand vom Rand lassen. Material: Kunststoff.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz, grün
Gewicht:
0.1 kg
Produkttyp:
Zubehör für Schmutzfangmatten
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Ringmatten
,
Wabenmatten
,
arbeitsplatz-bodenbelag schwarz
,
arbeitsplatz bodenbelag
,
miltex arbeitsplatz-bodenbelag
,
684709 49
,
Rundbürste
,
Rundbürsten
,
Zubehör
,
Zubehöre
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 5,94*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 4,35*
€ 5,95*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,81*
€ 7,48*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 5,04*
€ 8,37*
Lager 103
3 Tage
38
1
Frei Haus
ab € 8,74*
€ 12,64*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,64*
€ 15,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,51*
€ 14,89
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 12,38*
€ 14,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,70*
€ 13,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,34*
€ 13,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,85*
€ 12,91
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,42*
€ 12,40
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 8,74*
€ 10,40
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,874* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Randleiste für Ringgummi-Matte, inkl. Ecke, für 1000 mm, inkl. 3 Verbinder.
Miltex
31920
ab € 16,97*
Sonstiges
Randleiste für Ringgummi-Matte, inkl. Ecke, für 1200 mm, inkl. 3 Verbinder.
Miltex
31911
ab € 20,11*
Sonstiges
Randleiste für Ringgummi-Matte, inkl. Ecke, für 1500 mm, inkl. 4 Verbinder.
Miltex
31921
ab € 23,77*
Sonstiges
Randleiste für Ringgummi-Matte, inkl. Ecke, für 800 mm, inkl. 2 Verbinder.
Miltex
31910
ab € 13,42*
Sonstiges
Ringgummi-Matte EAZYCARE SCRUB, Mattenhöhe 22 mm, LxB 1200 x 800 mm, VE 1 Stk.
Miltex
31210
ab € 38,21*
Sonstiges
Ringgummi-Matte EAZYCARE SCRUB, Mattenhöhe 22 mm, LxB 1500 x 1000 mm, VE 1 Stk.
Miltex
31220
ab € 58,18*
Sonstiges
Ringgummi-Matte EAZYCARE SCRUB, Mattenhöhe 22 mm, LxB 600 x 400 mm, VE 3 Stk.
Miltex
31200
ab € 11,07*
Sonstiges
Rundbürste für Ringgummimatten, Kunststoff, VE 10 Stk, schwarz.
Miltex
31282
ab € 4,35*
Sonstiges
Rundbürste für Ringgummimatten, Kunststoff, VE 10 Stk, schwarz/blau.
Miltex
31286
ab € 4,37*
Sonstiges
Rundbürste für Ringgummimatten, Kunststoff, VE 10 Stk, schwarz/gelb.
Miltex
31281
ab € 4,34*
Sonstiges
Rundbürste für Ringgummimatten, Kunststoff, VE 10 Stk, schwarz/grau.
Miltex
31284
ab € 4,35*
Sonstiges
Rundbürste für Ringgummimatten, Kunststoff, VE 10 Stk, schwarz/rot.
Miltex
31285
ab € 4,34*
Sonstiges
Verbindungsclip, für Ringgummi-Matte, VE 10 Stk.
Miltex
31290
ab € 10,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen