Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Arbeitsplatzmatten
>
Eckelemente Arbeitsplatzmatte
>
Artikel
Randleiste für Ringgummi-Matte, inkl. Ecke, für 800 mm, inkl. 2 Verbinder.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-497071
Hersteller:
Miltex
Herst.-Nr.:
31910
EAN/GTIN:
4260061893003
Suchbegriffe:
Eckelement Bodenbelag
Eckelemente Arbeitsplatzmatte
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Randleiste für Ringgummi-Matte, inkl. Ecke, für 800 mm, inkl. 2 Verbinder.
Vermindern die Stolpergefahr. Einfach zu montieren. Auch nachträglich nachrüstbar.
Randleiste inklusive Ecke für Ringgummi-Matte.
Weitere Informationen:
Material:
Kautschuk
Farbe:
schwarz
Höhe:
22 mm
Länge:
910 mm
Breite:
105 mm
Für Breite:
800 mm
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Gummimatten
,
Profile Arbeitsplatzmatte
,
Ringmatten
,
Wabenmatten
,
Eingangsmatte
,
Fussbodenmatte
,
Fußabtreter
,
Schmutzfangmatten
,
Türmatten
,
fußabtreter gummi schwarz
,
fußbodenmatte
,
gummi fussbodenmatte
,
497071 49
,
Leiste
,
Leisten
,
Randleiste
,
Randleisten
,
Zubehör
,
Zubehöre
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 13,42*
€ 19,60*
Lager 4012
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,08*
€ 19,60*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,83*
€ 20,06*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 13,56*
€ 24,25*
Lager 103
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,88*
€ 25,14*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Randleiste für Ringgummi-Matte, inkl. Ecke, für 1000 mm, inkl. 3 Verbinder.
Miltex
31920
ab € 16,97*
Sonstiges
Randleiste für Ringgummi-Matte, inkl. Ecke, für 1200 mm, inkl. 3 Verbinder.
Miltex
31911
ab € 20,11*
Sonstiges
Randleiste für Ringgummi-Matte, inkl. Ecke, für 1500 mm, inkl. 4 Verbinder.
Miltex
31921
ab € 23,77*
Sonstiges
Ringgummi-Matte EAZYCARE SCRUB, Mattenhöhe 22 mm, LxB 1200 x 800 mm, VE 1 Stk.
Miltex
31210
ab € 38,21*
Sonstiges
Ringgummi-Matte EAZYCARE SCRUB, Mattenhöhe 22 mm, LxB 1500 x 1000 mm, VE 1 Stk.
Miltex
31220
ab € 58,18*
Sonstiges
Ringgummi-Matte EAZYCARE SCRUB, Mattenhöhe 22 mm, LxB 600 x 400 mm, VE 3 Stk.
Miltex
31200
ab € 11,07*
Sonstiges
Rundbürste für Ringgummimatten, Kunststoff, VE 10 Stk, schwarz/blau.
Miltex
31286
ab € 4,37*
Sonstiges
Rundbürste für Ringgummimatten, Kunststoff, VE 10 Stk, schwarz/grau.
Miltex
31284
ab € 4,35*
Sonstiges
Rundbürste für Ringgummimatten, Kunststoff, VE 10 Stk, schwarz/grün.
Miltex
31283
ab € 4,35*
Sonstiges
Rundbürste für Ringgummimatten, Kunststoff, VE 10 Stk, schwarz/rot.
Miltex
31285
ab € 4,34*
Sonstiges
Verbindungsclip, für Ringgummi-Matte, VE 10 Stk.
Miltex
31290
ab € 10,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen