Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Schmutzfangmatten
>
Ringmatten
>
Artikel
Ringgummi-Matte EAZYCARE SCRUB, Mattenhöhe 22 mm, LxB 1500 x 1000 mm, VE 1 Stk.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-907149
Hersteller:
Miltex
Herst.-Nr.:
31220
EAN/GTIN:
4260061893058
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Ringgummi-Matte EAZYCARE SCRUB, Mattenhöhe 22 mm, LxB 1500 x 1000 mm, VE 1 Stk.
Für den Innen- und Außenbereich - beliebig erweiterbar. Rutschsicher. Leicht zu reinigen.
Aus Kautschuk. Ideal bei starkem Regen, Schnee und Matsch, denn der Schmutz fällt durch die 25-mm-Ringe nach unten. Robust und strapazierfähig. Temperaturbeständig von -10 °C bis +70 °C. Mattenhöhe ca. 22 mm. Gewicht ca. 13,6 kg/m².
Weitere Abmessungen sowie angeschrägte Kantenleisten auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
22 mm
Material Oberseite:
Kautschuk
Material Unterseite:
Kautschuk
Farbe:
schwarz
Flächengewicht:
13.6 kg/m²
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +70 °C
Lochanzahl:
864 Stück
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Gummimatten
,
Ringmatten
,
Wabenmatten
,
Eingangsmatte
,
Fussbodenmatte
,
Fußabtreter
,
Schmutzfangmatten
,
Türmatten
,
miltex schmutzfangmatte schwarz
,
fußbodenmatte
,
fussbodenmatte innen
,
907149 49
,
Bodenbelag
,
Bodenbeläge
,
Bodenmatte
,
Bodenmatten
,
Eingangsmatten
,
Fußabstreifer
,
Fußmatte
,
Fußmatten
,
Gummiauflage
,
Gummiauflagen
,
Matte
,
Matten
,
Ringgummi-Matte
,
Ringgummi-Matten
,
Sauberlaufmatte
,
Sauberlaufmatten
,
Schmutzfangmatte
,
Türmatte
,
Türvorlage
,
Türvorlagen
,
Türvorleger
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,73*
€ 75,95*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 60,22*
€ 76,56*
Lager 690
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 61,34*
€ 78,00*
Lager 6C8MS
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,16*
€ 78,59*
Lager 103
4 Tage
58
Frei Haus
ab € 75,47*
€ 97,43*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rundbürste für Ringgummimatten, Kunststoff, VE 10 Stk, schwarz.
Miltex
31282
ab € 4,35*
Zubehör
Rundbürste für Ringgummimatten, Kunststoff, VE 10 Stk, schwarz/blau.
Miltex
31286
ab € 4,37*
Zubehör
Rundbürste für Ringgummimatten, Kunststoff, VE 10 Stk, schwarz/gelb.
Miltex
31281
ab € 4,35*
Zubehör
Rundbürste für Ringgummimatten, Kunststoff, VE 10 Stk, schwarz/grau.
Miltex
31284
ab € 4,34*
Zubehör
Rundbürste für Ringgummimatten, Kunststoff, VE 10 Stk, schwarz/grün.
Miltex
31283
ab € 4,35*
Zubehör
Rundbürste für Ringgummimatten, Kunststoff, VE 10 Stk, schwarz/rot.
Miltex
31285
ab € 4,34*
Zubehör
Verbindungsclip, für Ringgummi-Matte, VE 10 Stk.
Miltex
31290
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen