Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitstisch, Höhe 650 - 900 mm, BxT 1500 x 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD-Arbeitstisch
ESD-Arbeitstisch
Artikel-Nr.:
     103-685800
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TP515 ESD
EAN/GTIN:
     6416763043026
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
ESD Arbeitstisch
Montagetisch
ESD-Arbeitstisch, Höhe 650 - 900 mm, BxT 1500 x 500 mm.

Mit 4-Fuß Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl (Fußmaße: 45 x 45 mm). Preisgünstige Tische mit halbleitfähig laminierter Arbeitsplatte. Ideal für anspruchsvolle Arbeiten in Werk- und Produktionsstätten. Ergonomisches Arbeiten durch manuell höhenverstellbaren Tisch. Belastbar bis max. 300 kg. Kombinierbar mit vielen anderen Produkten dieser Serie.

Der Arbeitstisch lässt sich stufenlos mit Innensechskantschrauben zwischen 650 mm und 900 mm verstellen, wodurch er sowohl für sitzende als auch stehende Tätigkeiten geeignet ist. Die Traglast des Tisches beträgt 300 kg und die des Etagenbordes 50 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Erweiterbar mit Anbautischen dieser Serie. Stabiles, pulverbeschichtetes Stahlgestell. Leitfähig laminierte Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Sie benötigen individuelle ESD-Lösungen für Ihren Arbeitsplatz? Wir unterstützen Sie gerne bei der Planung und Umsetzung und liefern Ihnen alle benötigten ESD-Produkte, die Sie hierfür benötigen. Bitte fragen Sie an!
Weitere Informationen:
Plattenart:
ESD-Melaminplatte
Plattenbreite:
1500 mm
Plattentiefe:
500 mm
Gestellausführung:
Vierkantrohr 45x45 mm
Flächentraglast statisch:
300 kg
Arbeitshöhe:
650 - 900 mm
Höhenverstellungsart:
manuell
Plattenstärke:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: System-Montagetisch, Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, treston montagetisch, system montagetisch, standardwerkbank tiefe 500, Treston, 685800 49, ESD-Arbeitstisch, ESD-Arbeitstische, höhenverstellbar, Höhenverstellbare Arbeitstische, Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 550,61*
€ 638,37*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 742,54*
€ 857,48*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,48*
€ 1.020,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,16*
€ 981,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 816,91*
€ 972,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,34*
€ 951,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,22*
€ 924,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,54*
€ 883,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
TP515
ab € 377,45*
Zubehör
Treston
TP707KK ESD
ab € 737,50*
Zubehör
Treston
TP909KK ESD
ab € 798,88*
Zubehör
Treston
ab € 460,14*
Zubehör
Treston
ab € 471,02*
Zubehör
Treston
ab € 431,44*
Zubehör
Treston
TPR3-001
ab € 148,51*
Zubehör
Treston
TPR7-008
ab € 414,24*
Zubehör
Treston
TPR4-004
ab € 352,86*
Zubehör
Treston
TPR9-010
ab € 436,01*
Zubehör
Treston
TPR14-001
ab € 243,25*
Zubehör
Treston
TPR4-001
ab € 187,80*
Zubehör
Treston
TPR9-001
ab € 213,58*
Zubehör
Treston
TPR4-005
ab € 148,65*
Zubehör
Treston
ab € 268,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.