Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Anbautisch, Höhe 650 - 900 mm, BxT 1500 x 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD-Anbautisch
ESD-Anbautisch
Artikel-Nr.:
     103-685813
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TP915L ESD
EAN/GTIN:
     6416763085378
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
ESD-Anbautisch, Höhe 650 - 900 mm, BxT 1500 x 900 mm.

Kratz- und abriebfeste sowie pflegeleichte melaminharzbeschichtete ESD-Platte, Stärke 25 mm. Belastbar bis max. 100 kg. Anbaugestell aus pulverbeschichtetem Stahl (Fußmaße: 45 x 45 mm). Zur Erstellung einer geraden Anbaulinie und verketteten Arbeitsplätzen. Ideal für anspruchsvolle Arbeiten in Werk- und Produktionsstätten. Ergonomisches Arbeiten durch manuell höhenverstellbaren Tisch.

Stabiles, pulverbeschichtetes Stahlgestell. Leitfähig laminierte Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.

Sie benötigen individuelle ESD-Lösungen für Ihren Arbeitsplatz? Wir unterstützen Sie gerne bei der Planung und Umsetzung und liefern Ihnen alle benötigten ESD-Produkte, die Sie hierfür benötigen. Bitte fragen Sie an!
Weitere Informationen:
Plattenart:
ESD-Melaminplatte
Plattenbreite:
1500 mm
Plattentiefe:
900 mm
Gestellausführung:
Vierkantrohr 45x45 mm
Flächentraglast statisch:
100 kg
Arbeitshöhe:
650 - 900 mm
Höhenverstellungsart:
manuell
Plattenstärke:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, Anbau-Arbeitstisch, Arbeitstisch Anbautisch, Montagetisch, System-Montagetisch, Anbauelement für Montagetisch, Montagetisch Anbautisch, Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, schreibtisch anbauplatte, Treston, 685813 49, Arbeitstisch, Arbeitstische, ESD-Arbeitstisch, ESD-Arbeitstische, höhenverstellbar, Höhenverstellbare Arbeitstische, Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
18
Frei Haus
ab € 713,97*
€ 808,78*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 851,59*
€ 982,47*
€ 4,95*
ab € 923,04*
€ 1.042,93*
Frei Haus
ab € 965,24*
€ 1.087,45*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 982,47*
€ 1.169,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 964,73*
€ 1.148,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 955,08*
€ 1.136,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 927,26*
€ 1.103,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 898,97*
€ 1.069,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 851,59*
€ 1.013,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
ab € 460,40*
Zubehör
Treston
ab € 469,92*
Zubehör
Treston
ab € 432,70*
Zubehör
Treston
TPR3-001
ab € 149,47*
Zubehör
Treston
TPR7-008
ab € 412,46*
Zubehör
Treston
TPR4-004
ab € 352,20*
Zubehör
Treston
TPR9-010
ab € 441,82*
Zubehör
Treston
TPR14-001
ab € 243,54*
Zubehör
Treston
TPR4-001
ab € 187,33*
Zubehör
Treston
TPR9-001
ab € 210,41*
Zubehör
Treston
TPR4-005
ab € 148,32*
Zubehör
Treston
ab € 268,68*
Zubehör
Treston
ab € 369,96*
Zubehör
Treston
ab € 192,46*
Zubehör
Treston
ab € 370,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.