Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsbehälter AKKU SAFE, LxBxH 600 x 400 x 250 mm, Aluminium.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitsbehälter AKKU SAFE
Sicherheitsbehälter AKKU SAFE
Sicherheitsbehälter AKKU SAFE
Artikel-Nr.:
     103-686277
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40583
EAN/GTIN:
     4003866405831
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Sicherheitsbehälter AKKU SAFE, LxBxH 600 x 400 x 250 mm, Aluminium.

Brandtest für kritisch defekte Li-Ionen-Batterien bis 1384 Wh bestanden. Zertifizierte Gefahrgutverpackung zur sicheren Lagerung und Transport von Lithium-Batterien. Staubfreie und feuerfeste Innenausstattung aus texturierten Glasfasern. Hochwertiger und kompakter Spezialbehälter aus Aluminium.

AKKU-SAFE - Sicherheits-Lager- und Transportbehälter aus Aluminium, stapelbar, mit feuerfestem Polster-/Aufsaugmaterial. Hochwertiger Spezialbehälter aus Aluminium für die sichere Aufbewahrung und den vorschriftskonformen Transport von Lithium-Ionen-Batterien. - Geeignet für den Transport von Prototypen, neuen/intakten Batterien (UN 38.3), beschädigten, defekten oder kritisch defekten Batterien (gemäß ADR SV 376 und Verpackungsvorschrift P911) sowie Batterien zur Entsorgung und zum Recycling. - Geeignet für die sichere Lagerung von Batterien, defekten Batterien, Zwischenlagerung von Batterien zur Entsorgung und zum Recycling, Quarantänebox für beschädigte Batterien. Brandtest nach P911 erfolgreich bestanden: Maximale Außentemperatur unter 100 °C, kein Austritt von Flammen und Splittern im Fall einer Havarie. Leichter und kompakter Aluminium-Behälter. Deckel mit Edelstahlscharnierband und geschäumter Deckeldichtung. ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und langlebige Verschlüsse (mind. 20.000 Betätigungszyklen). Polster- und Aufsaugmaterial aus texturierter Glasfaser, nicht brennbar, nicht elektrisch leitfähig und staubfrei. Wesentlicher Vorteil der Kissen ist die Druckelastizität. Aus einem Stück genäht ermöglichen sie, im Gegensatz z.B. zu Granulaten, eine einfache und fehlerfreie Anwendung. Maximale Bruttomasse Gefahrgutzulassung: 65 kg. Mit UN-Zulassungen UN 3090, UN 3091, UN 3480 und UN 3481, gemäß P903, P908, P909, P910 und P911. Vorschriftsgemäßer öffentlicher Transport möglich. Bezüglich des Transports von defekt kritischen Batterien ist die Festlegung/Zulassung zu beachten. Bei Bedarf anfordern. Zulassung für kritisch defekte Li-Ionen-Batterien bis 1384 Wh. Innenraumnutzung flexibel. Hohe Durchschlagsicherheit durch mehrlagigen Aufbau der Innenausstattung, auch für Power-Tool-Akkus geeignet. Nutzmaße Innenraum: ca. 390 x 190 x 100 mm Außenmaße: ca. 600 x 400 x 250 mm
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
250 mm
Gewicht:
11.5 kg
Farbe:
Aluminium
Anzahl Griffe:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Lithium-Ionen Lagerbehälter, Alukiste, Metallkiste, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, Transportbox Lithiumakkus, alu-transportboxen zarges, lithium-ionen lagerbehälter, ZARGES, 686277 49, Akku-Box, Akku-Boxen, Akku-Lagerbehälter, Akku-Sicherheits-Lager- und Transportbehälter, Akku-Transportbehälter, Akku-Transportbox, Akku-Transportboxen, Sicherheitsbehälter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 774,55*
€ 820,79*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 775,08*
€ 820,80*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 750,05*
€ 827,14*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 759,52*
€ 827,17*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 789,64*
€ 850,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,81*
€ 1.012,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,60*
€ 988,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 822,30*
€ 978,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,56*
€ 966,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,61*
€ 952,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,64*
€ 939,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.