Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulgerüst ALUPRO CONCEPT, Modul 1+2+3, Standhöhe 4,65 m, Plattformlänge 1,58 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modulgerüst ALUPRO CONCEPT
Modulgerüst ALUPRO CONCEPT
Modulgerüst ALUPRO CONCEPT
Artikel-Nr.:
     103-687281
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     7089407
EAN/GTIN:
     4019502350557
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Modulgerüst ALUPRO CONCEPT, Modul 1+2+3, Standhöhe 4,65 m, Plattformlänge 1,58 m.

Grundmodul ist ein Klappgerüst, passt durch jede Tür. Vier bremsbare Lenkrollen inklusive. Inkl. Ausleger für erhöhte Standsicherheit. Leichtes, flexibles Fahrgerüst mit kompakten Lager- und Transportmaßen. Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen für einen schnellen und einfachen Auf- und Abbau. Geräumig durch 1,58 m lange Bühne. Große Arbeitsfläche durch 0,72 m Rahmenteilbreite.

Werkzeug nur für Erstmontage der Ausleger und des Halterohrs nötig.
Weitere Informationen:
Plattformbreite:
610 mm
Plattformlänge:
1580 mm
Arbeitshöhe:
6.15 m
Standhöhe:
4.65 m
Gerüsthöhe:
5.85 m
Gewicht:
85.5 kg
Material:
Metall
Tragfähigkeit:
200 kg/m²
... > Betrieb > Leitern > Gerüste
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst hymer, fahrgerüst, fahrgerüst gerüsthöhe 5,3 m, HYMER, 687281 49, Fahrgerüste, Gerüst, Gerüste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.302,35*
€ 1.446,51*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.466,13*
€ 1.627,54*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.671,60*
€ 1.835,59*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.669,25*
€ 1.866,50*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.866,50*
€ 2.221,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.810,99*
€ 2.155,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.792,88*
€ 2.133,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.738,79*
€ 2.069,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.698,58*
€ 2.021,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.669,25*
€ 1.986,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.