| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 610-WA.7089407 Herst.-Nr.: WA.7089407 EAN/GTIN: 4019502350557 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Modulgerüst ALUPRO concept Modul 1 + 2 + 3 Leichtes flexibles Arbeitsgerüst mit kompakten Lager- und Transportmaßen. Beschreibung: - Art.-WA.7089407
- Modulgerüst ALUPRO Modul 1+2+3
- Grundmodul 1 ist ein Klappgerüst (passt durch jede Tür)
- Lieferung in kompletten Modulen
- handlich verpackt, Streben und Diagonalen mit Klicksystem (daher kein Werkzeug beim Auf- und Abbau)
- Gerüsthöhe: 5,85 m
- Standhöhe: 4,65 m
- Arbeitshöhe: 6,15 m
- Reichhöhe 6,65 m
- Bühnenlänge: 1,58 m
- Rahmenbreite: 0,72 m
- Verpackungsmaße: 1,70 x 0,80 x 0,21 m (Modul 1), 2,20 x 0,80 x 0,12 (Modul 2)
- Belastung: 150 kg
- Gewicht: 86,3 kg
- geprüft nach EN 131
Technische Daten - Streben und Diagonalen mit Klicksystem
- Grundmodul 1 ist ein Klappgerüst
- Bühnenlänge: 1,58
- Standhöhe: 4,65 m
- Arbeitshöhe: 6,15 m
- Reichhöhe: 6,65 m
- Gerüsthöhe: 5,85 m
- Rahmenteilbreite: 0,72 m
- Verpackungsmaße: Modul 1 = L = 1,70 x B = 0,80 x H = 0,21 m
- Verpackungsmaße: Modul 2 = L = 2,20 x B = 0,80 x H = 0,12 m
- Verpackungsmaße: Modul 3 = L = 2,20 x B = 0,80 x H = 0,16 m
- Gewicht: 86,3 kg
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.302,35* | € 1.446,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 610 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.466,13* | € 1.627,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.671,60* | € 1.835,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.669,25* | € 1.866,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 610 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 610 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 610 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | € 8,90* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | € 12,50* | ![](/p.gif) | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|