| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-917089407 Herst.-Nr.: 7089407 EAN/GTIN: 4019502350557 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Reichhöhe 6,65 m Leichtes und flexibles Arbeitsgerüst mit kompakten Lager- und Transportmaßen, Lieferung in kompletten Modulen, verpackt im Umkarton, alle Streben und Diagonalen sind mit Klicksystem ausgestattet so dass für den Auf- und Abbau kein Werkzeug benötigt wird. Standhöhe (Stehl. / Anlegel.) ca. m: 4,65 Arbeitshöhe (Stehl. / Anlegel.) ca. m: 6,15 senkr. Gesamthöhe ca. m: 5,85 Breite oben / mitte / unten ca. mm: 0,72 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Arbeitshöhe bis: | 7 m | Feldlänge/Bühnenlänge: | Modul |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst hymer, fahrgerüst, fahrgerüst gerüsthöhe 5,3 m, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Leitern für Gewerbe & Haushalt, Hymer, Gerüst, Mobilgerüst, Roll-Gerüst, Roll Gerüst, Mobil-Gerüst, Mobil Gerüst, Baugerüst, Bau Gerüst, Fahrgerüste |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.302,35* | € 1.446,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.466,13* | € 1.627,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.671,60* | € 1.835,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.669,25* | € 1.866,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|