Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Spezielle Analytik
>
Membranpumpen
>
Artikel
Doppelmembranpumpe 1 1/2'', Kunststoff, PPT, PP / PTFE, 370 l/min, 8 bar.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-687527
Hersteller:
Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
5240-200
EAN/GTIN:
4250323371493
Suchbegriffe:
Membranpumpen
membranpumpen
Doppelmembranpumpe 1 1/2'', Kunststoff, PPT, PP / PTFE, 370 l/min, 8 bar.
Selbstansaugend (auch in trockenem Zustand). Wartungsoptimierte Konstruktion und einfache Installation.
Die Doppelmembranpumpe ist für die Großindustrie und Anlagenbeschickung sowie für große Fördermengen und höhere Viskositäten geeignet.
Materialerklärung: EPDM = Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk FPM = Fluor-Kautschuk NBR = Acrylnitril-Butadien-Kautschuk PP = Polypropylen PTFE = Polytetrafluorethylen TPC-ET = Thermoplastisches Polyesterelastomer TFM (PTFE) = Modifiziertes Polytetrafluorethylen TPV (EPDM-PP) = EPDM/PP-Compound
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss:
1 1/2 Zoll
Fördermenge:
370 l/min
Betriebsdruck min. / max.:
8 bar
Membranmaterial:
TPC-ET + TFM (PTFE)
Dichtungsmaterial:
PTFE
Förderbare Feststoffe Durchmesser max.:
7 mm
Fördertemperatur:
60 °C
Für Medien:
Harze, Pigmentfarbstoffe
... >
Umwelt
>
Gefahrstoffhandling
>
Pumpen
Weitere Suchbegriffe:
Lutz
,
687527 49
,
Diaphragmapumpe
,
Diaphragmapumpen
,
Doppelmembranpumpe
,
Doppelmembranpumpen
,
Druckluftdoppelmembranpumpe
,
Druckluftdoppelmembranpumpen
,
Druckluftpumpe
,
Druckluftpumpen
,
Laborpumpe
,
Laborpumpen
,
Pumpe
,
Pumpen
,
Selbstansaugende Pumpe
,
Selbstansaugende Pumpen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.569,84*
€ 2.795,98*
Lager 420
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.607,56*
€ 2.796,48*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.795,98*
€ 3.327,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.699,00*
€ 3.211,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.672,01*
€ 3.179,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.610,37*
€ 3.106,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.580,64*
€ 3.070,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.569,84*
€ 3.058,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Doppelmembranpumpe 1'', Kunststoff, PPT, PP / PTFE, 175 l/min, 8 bar.
Lutz Pumpen
5230-000
ab € 1.492,56*
Ähnlich
Doppelmembranpumpe 1/2'', Kunststoff, Gehäuse PP, Ventilkugeln PTFE, 76 l/min, 8 bar.
Lutz Pumpen
5220-000
ab € 664,10*
Ähnlich
Doppelmembranpumpe 1/4'', Kunststoff, PPT, PP / PTFE, 52 l/min, 8 bar.
Lutz Pumpen
5200-000
ab € 400,94*
Ähnlich
Doppelmembranpumpe 2'', Kunststoff, PPT, PP / PTFE, 715 l/min, 8 bar.
Lutz Pumpen
5250-200
ab € 5.110,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen