Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmembranpumpe 2'', Kunststoff, PPT, PP / PTFE, 715 l/min, 8 bar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmembranpumpe 2'', Kunststoff
Doppelmembranpumpe 2'', Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-687576
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     5250-200
EAN/GTIN:
     4250323371622
Suchbegriffe:
Membranpumpen
membranpumpen
Doppelmembranpumpe 2'', Kunststoff, PPT, PP / PTFE, 715 l/min, 8 bar.

Selbstansaugend (auch in trockenem Zustand). Wartungsoptimierte Konstruktion und einfache Installation.

Die Doppelmembranpumpe ist für die Großindustrie und Anlagenbeschickung sowie für große Fördermengen und höhere Viskositäten geeignet.

Materialerklärung: EPDM = Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk FPM = Fluor-Kautschuk NBR = Acrylnitril-Butadien-Kautschuk PP = Polypropylen PTFE = Polytetrafluorethylen TPC-ET = Thermoplastisches Polyesterelastomer TFM (PTFE) = Modifiziertes Polytetrafluorethylen TPV (EPDM-PP) = EPDM/PP-Compound
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss:
2 Zoll
Fördermenge:
715 l/min
Betriebsdruck min. / max.:
8 bar
Membranmaterial:
TPC-ET + TFM (PTFE)
Dichtungsmaterial:
PTFE
Förderbare Feststoffe Durchmesser max.:
9 mm
Fördertemperatur:
60 °C
Für Medien:
Harze, Pigmentfarbstoffe
Weitere Suchbegriffe: Lutz, 687576 49, Diaphragmapumpe, Diaphragmapumpen, Doppelmembranpumpe, Doppelmembranpumpen, Druckluftdoppelmembranpumpe, Druckluftdoppelmembranpumpen, Druckluftpumpe, Druckluftpumpen, Laborpumpe, Laborpumpen, Pumpe, Pumpen, Selbstansaugende Pumpe, Selbstansaugende Pumpen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.114,92*
€ 5.374,86*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.236,73*
€ 5.375,36*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.374,86*
€ 6.396,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.261,70*
€ 6.261,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.209,09*
€ 6.198,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.160,30*
€ 6.140,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.132,58*
€ 6.107,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.114,92*
€ 6.086,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lutz Pumpen
5240-200
ab € 2.575,98*
Ähnlich
Lutz Pumpen
5230-000
ab € 1.487,77*
Ähnlich
Lutz Pumpen
5220-000
ab € 671,01*
Ähnlich
Lutz Pumpen
5200-000
ab € 409,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.