Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug 4510, VE 20 Stk, Größe XL.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Schutzanzug 4510
Schutzanzug 4510
Artikel-Nr.:
     103-688656
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000089664
EAN/GTIN:
     4046719401628
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Schutzanzug 4510, VE 20 Stk, Größe XL.

Weicher, leichter Vliesstoff mit mikroporösem Laminat für Spritzschutz. Zertifizierter Schutz vor gefährlichem Staub und Flüssigkeitsspritzern (Typ 5/6). Schutz gegen biologische Wirkstoffe gemäß EN 14126. Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen.

Der leichte, antistatische 3M™ Schutzanzug 4510 ist aus qualitativ hochwertigem, mikroporös beschichtetem Material. Dieses weiche Spinnvliespolypropylen wurde zusätzlich mit einer Lage Polyethylenlaminat ausgerüstet. Damit bietet der Schutzanzug Schutz vor gesundheitsgefährdeten Stäuben (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) und radioaktiven, kontaminierten Partikeln (EN 1073-2:2002). Für ein angenehmes Tragegefühl und eine verbesserte Bewegungsfreiheit sorgen elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk. Der Zwei-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte bietet zusätzlichen Schutz. Der Schutzanzug verfügt über eine antistatische Ausrüstung auf beiden Seiten (EN 1149-5:2008) und ist dank seines besonderen Materials fusselarm. Die Einsatzgebiete des 3M™ Schutzanzug 4510 / TYP 5/6 liegen in der Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Zementherstellung, Schleifen und Polieren, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Farbspritzen und Beschichten, Reinraum-Anwendungen sowie Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie. Er hat die Farbe Weiß. 2-teilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss mit Patte mit elastischen Öffnungen für ein geringeres Expositionsrisiko der Haut.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (PE), Polypropylen (PP)
Größe:
XL
Norm:
EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1149-5:2008, EN 1073-2:2002, EN ISO 13982-1:2004
Produkttyp:
Einweg-Overalls
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einweganzug weiss xl, einmalanzug weiß, einmalanzug typ 5, 3M, 688656 49, Arbeitskleidung, Arbeitskleidungen, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzkleidungen, Arbeitssicherheit, Einweg-Schutzanzug, Einweg-Schutzanzüge, Overall, Overalls, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutzanzug, Schutzanzüge, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Schutzoverall, Schutzoveralls
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 6,96*
4 Tage
19
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,08*
€ 7,22*
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,67*
€ 7,94*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,33*
€ 7,95*
Lager 103
6
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 127,14*
€ 153,18*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 153,18*
€ 182,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 151,65*
€ 180,46
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 150,13*
€ 178,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 139,44*
€ 165,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 132,89*
€ 158,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 131,08*
€ 155,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 128,99*
€ 153,50
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 127,14*
€ 151,30
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 6,357* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.