| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-697378 Herst.-Nr.: WBB25 EAN/GTIN: 4251924725043 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wildbag Müllbeutel, 100% Wildplastik, 25 µm, 25 l, VE 225 Stk.
Klimaneutral. 100% recycelt aus wildem Folienplastik. 60% weniger CO 2 -Ausstoß als bei Neuplastik. Transparent mit Design-Druck. Reißfest und dicht. Recyclingfähig.
Der erste Müllsack, der die Natur aufräumt: Denn der Wildbag Müllbeutel terra besteht zu 100% aus recyceltem Wildplastik. Nachhaltig, reißfest und in originellem Design. Müll gegen Müll lautet die Devise des Herstellers Wildplastic. Statt Neuplastik zu produzieren, bildet herumliegender Plastikabfall den Rohstoff für diesen besonders nachhaltigen Müllbeutel. Müll-SammlerInnen lesen Folienplastik in der freien Natur auf und geben es zurück in den Produktionskreislauf. Zu reißfester LDPE-Folie recycelt und verarbeitet, begeistert der Müllsack später im frischen Natur-Look. Aufgrund des wilden Plastiks als Wertstoffbasis ist jede Rolle einzigartig im Aussehen. Setzen Sie ein Zeichen für die Umwelt - mit diesem Müllbeutel, der die Welt verbessert und aufmerksam macht! Mehrere Quadratmeter Umwelt werden für eine einzige Rolle aufgeräumt. Zur Produktion benötigt man 60 % weniger CO 2 als bei der Herstellung von Neuplastik - und das trotz der langen Reise aus den Herkunftsländern. Die SammlerInnen erhalten eine faire Bezahlung und verbessern durch die Müllbereinigung vor Ort die Lebensbedingungen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Volumen: | 25 Liter | Material: | Recycling-LDPE | Materialstärke: | 25 µm | Farbe: | transparent | Breite: | 500 mm | Höhe: | 550 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel 25l transparent, abfallbeutel, abfallbeutel transparent, terra, 697378 49 (WBB25), Abfallsack, Abfallsäcke, Kehrichtsäcke, Müllsack, Müllsäcke, Mülltüte, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |