Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank, Gestellbauweise Serie V, Grundmodell, BxT 1500 x 700 mm, Buchemassivplatte.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank, Gestellbauweise Serie V
Werkbank, Gestellbauweise Serie V
Werkbank, Gestellbauweise Serie V
Artikel-Nr.:
     103-717337
Herst.-Nr.:
     999.115.0067
EAN/GTIN:
     4014641020071
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Einzelwerkbank
Montagebank
Werkbank, Gestellbauweise Serie V, Grundmodell, BxT 1500 x 700 mm, Buchemassivplatte.

Höchste Stabilität - Gehäusebauteile bis zu 10fach gekantet. Massive Arbeitsplatte aus zahnverleimten Bucheriegeln (extrem robust und verzugsfrei) oder mit Universal- bzw. Stahlblechbelag. Schubladen auf Rollenführungen mit exakter Seitenführung - 100% ausziehbar und belastbar bis 100 kg (Einzel-Hängeschubladen 50 kg).

Pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Gestell lichtgrau RAL 7035. Sie können aus 3 verschiedenen Plattenarten wählen. Buchemassivplatte, 40 mm stark: Besonders robust und verzugsfrei durch längsseitige, riegelartige Zahnverleimung. Holz aus zertifizierter, nachhaltiger Forstwirtschaft. Universalplatte, 40 mm stark: Platte mit antistatischem, abriebfestem Belag. Kurzzeitig beständig gegen schwache Säuren und Laugen sowie Hitzeeinwirkung bis max. 250 °C. Langdauernd beständig gegen Fette und Öle. ABS-Kante. Stahlblechbelagplatte, 40 mm stark: Platte mit 1,5 mm starkem, verzinktem Blechbelag. Der Belag ist allseitig um die Kanten gebördelt und an der Unterseite befestigt.

Ihr Vorteil Seit Jahrzehnten bewährt in Industrie und Handwerk.
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
1500 mm
Plattentiefe:
700 mm
Plattenart:
Buche-Massivholzplatte
Plattenstärke:
40 mm
Höhe:
840 mm
Arbeitshöhe:
840 mm
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, arbeitstisch 1500x700mm, montagewerkbank, montagewerkbank anke, ANKE, 717337 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Werkbank, Werkbänke, Werkbänke in Gestellbauweise, Werkbank in Gestellbauweise, Werkstattausstattung, Werkstatttische, Werktische
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,31*
€ 308,73*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,93*
€ 308,74*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,46*
€ 309,33*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,04*
€ 326,69*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,94*
€ 350,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,74*
€ 367,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,19*
€ 353,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 294,22*
€ 350,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,35*
€ 337,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,58*
€ 333,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,93*
€ 304,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0009
ab € 176,82*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0010
ab € 214,26*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0098
ab € 308,08*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0064
ab € 321,03*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.102
ab € 62,04*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.100
ab € 13,06*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.023
ab € 243,56*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.021
ab € 186,01*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.022
ab € 259,66*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.020
ab € 91,73*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.111
ab € 13,06*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.106
ab € 101,94*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.107
ab € 104,79*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.109
ab € 94,23*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.108
ab € 37,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.