Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körper-Notdusche ClassicLine, Wandmontage, grün, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körper-Notdusche ClassicLine
Körper-Notdusche ClassicLine
Artikel-Nr.:
     103-722447
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR082085
EAN/GTIN:
     4251138218256
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Körperdusche
Körper-Notdusche ClassicLine, Wandmontage, grün, schwarz.

Hochleistungsbrauseköpfe für einen begrenzten, gleichmäßigen und weichen Wasserstrahl - optimiert für das Ausspülen von Chemikalien auf der Haut. Selbst entleerend, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei sowie sehr robust und korrosionsbeständig. Chemikalienbeständige Polyester-Pulverbeschichtung für den Einsatz in aggressiven Umgebungen. Robuste Konstruktion auch für den rauen Industrie-Alltag.

Die Körper-Notduschen sind mit einem Hochleistungsduschkopf ausgestattet, der nicht nur die Vorgaben der ANSI Z358.1 und der DIN EN 15154 erfüllt, sondern auch selbstentleerend, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei sowie sehr robust und korrosionsbeständig ist. Der begrenzte, gleichmäßige und vor allem weiche Wasserstrahl ist optimiert für das Abspülen von Chemikalien auf der Haut. Der integrierte automatische Mengenregulator sorgt für ein normgerechtes Strahlbild unabhängig vom vor Ort anstehenden Wasserdruck. Mit dem beiliegenden Hinweisschild gemäß DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3 wird die B-SAFETY Notdusche gekennzeichnet und die Sichtbarkeit wird verbessert. Die Erkennungsweite beträgt 15 Meter.
Weitere Informationen:
Max. Druck bis:
3 bar
Gewinde:
0.75 Zoll
Höhe:
145 mm
Tiefe:
630 mm
Durchlauf:
50 l/min
Farbe:
grün, schwarz
Material:
Edelstahl, Kunststoff
Befestigungsart:
Wandmontage
Druck min.:
1.5 bar
Weitere Suchbegriffe: Körpernotdusche, Notdusche, Notduschen, Notfalldusche, Vollkörper-Deckendusche, Vollkörper-Wanddusche, Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, körperdusche wandmodell, pflaster strips, b-safety körperdusche, 722447 49, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Ausstattungen, Körpernotduschen, Laborausstattung, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 213,87*
€ 247,01*
Frei Haus
ab € 180,86*
€ 284,98*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,79*
€ 293,63*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 249,34*
€ 317,10*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 283,20*
€ 323,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,63*
€ 349,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,22*
€ 347,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,62*
€ 324,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,92*
€ 320,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,79*
€ 305,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 256,79* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Safety
BR 010 900
ab € 136,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.