| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9733810 Herst.-Nr.: BR 082 085 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Körperduschen/Notduschen Spezieller Duschkopf sorgt dafür, dass die große Wassermenge im weichen Strahl bei dem Verletzten ankommt und die verletzte Haut nicht schädigt. -Gemäß DIN 12899-3:2009, DIN EN 15154-1:2006 und ANSI Z358.1-2014 -DIN-DVGW geprüft und zugelassen -Kennzeichnungsschild nach DIN wird mitgeliefert -Groß dimensionierter, wartungsfreier Kugelhahn für große Durchflussmengen -Durchflussmenge: ca. 60 l/min -Einfache Montage -Stabile Konstruktion -Chemikalienbeständige PE-Pulverlackierung -Hochleistungsduschkopf aus Kunststoff mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend. -Große, leicht zu bedienende Auslösestange -Die Lieferung erfolgt mit allem Befestigungsmaterial -Anschluß 3/4".
Zuleitung Aufputz Länge 625 mm Anbringung Wandflansch |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körpernotdusche, Notdusche, Notduschen, Notfalldusche, Vollkörper-Deckendusche, Vollkörper-Wanddusche, Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, körperdusche wandmodell, pflaster strips, b-safety körperdusche, Körpernotduschen, Notfallduschen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,75* | € 249,14* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,48* | € 279,91* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 241,19* | € 280,15* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 185,33* | € 293,01* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 249,13* | € 316,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 185,33* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|