Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Fasszubehör
>
Fasswanne
>
Artikel
GFK-Boden-Auffangwanne, 2 x 200-l-Fass, mit Zulassung, mit GFK-Gitterrost.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-722806
Hersteller:
CEMO
Herst.-Nr.:
6886
EAN/GTIN:
4052886118528
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
GFK-Boden-Auffangwanne, 2 x 200-l-Fass, mit Zulassung, mit GFK-Gitterrost.
Für 60- und 200-Liter-Fässer. Hochbeständig gegen Öle, Chemikalien, Säuren, Laugen, Emulsionen und Reinigungsmittel bis pH-Wert 8. Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, korrosionsbeständig, direkt auf dem Boden abstellbar. Niedrige Bauhöhe, einfaches Fasshandling.
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.12-227 des DIBt-Berlin. Zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4 sowie brennbarer Flüssigkeiten (Flammpunkt >55 °C). Auch im flächendeckenden Verbund aufstellbar.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
GFK-Gitterrost
Kapazität Fässer:
2x200 l
Auffangvolumen:
220 Liter
Länge:
1280 mm
Breite:
850 mm
Höhe:
270 mm
Material:
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
... >
Umwelt
>
Gefahrstoffhandling
>
Kunststoff-Auffangwannen
Weitere Suchbegriffe:
Fasswanne
,
cemo auffangwanne gfk 220l
,
fasswanne
,
fasswanne gfk
,
CEMO
,
722806 49
,
Abfüllstation
,
Abfüllstationen
,
Auffangwannen
,
Blechwanne
,
Blechwannen
,
Einhängewanne
,
Einhängewannen
,
Fahrwanne
,
Fahrwannen
,
Faltwanne
,
Faltwannen
,
Fasspalette
,
Fasspaletten
,
Flächenschutzwanne
,
Flächenschutzwannen
,
Flachwanne
,
Flachwannen
,
GfK-Auffangwanne
,
GfK-Auffangwannen
,
Kabelwanne
,
Kabelwannen
,
Kleingebindewannen
,
Kunststoff-Auffangwanne
,
Kunststoff-Auffangwannen
,
Kunststoffwanne
,
Kunststoffwannen
,
Notfallwanne
,
Notfallwannen
,
Ölwanne
,
Ölwannen
,
Palettenauffangwanne
,
Palettenauffangwannen
,
Palettenwanne
,
Palettenwannen
,
Regalwanne
,
Regalwannen
,
Sicherheitswanne
,
Sicherheitswannen
,
Stahl-Flachwanne
,
Stahl-Flachwannen
,
Stahlwanne
,
Stahlwannen
,
Unterbauwanne
,
Unterbauwannen
,
Wanne
,
Wannen
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,69*
€ 441,56*
Lager 5272
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 392,12*
€ 445,02*
Lager 6C8MS
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,00*
€ 449,68*
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,09*
€ 449,68*
Lager 7
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,82*
€ 452,90*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,56*
€ 525,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,42*
€ 505,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 420,17*
€ 500,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,85*
€ 484,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,54*
€ 475,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,69*
€ 453,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahl-Fußgestell zu GFK-Auffangwanne, mit Maße LxBxH 1280 x 850 x 270 mm, für Wanne mit 2 Fässern, verzinkt.
CEMO
6889
ab € 159,39*
Zubehör
Verladeschiene, verzinkt, VE 2 Stk.
CEMO
6878
ab € 135,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen