Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Auffangwanne GFK 220/2 mit DiBt-Zulassung, - mit GFK-Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Auffangwanne GFK 220/2 mit DiBt-Zulassung, - mit GFK-Gitterrost
GFK-Auffangwanne GFK 220/2 mit DiBt-Zulassung, - mit GFK-Gitterrost
GFK-Auffangwanne GFK 220/2 mit DiBt-Zulassung, - mit GFK-Gitterrost
GFK-Auffangwanne GFK 220/2 mit DiBt-Zulassung, - mit GFK-Gitterrost
Artikel-Nr.:
     5272-76886
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     6886
EAN/GTIN:
     4052886118528
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
geeignet zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten mit DiBt-Zulassung korrosionsbeständig, hohe chemische Beständigkeit Stellfläche mit herausnehmbaren GFK-Gitterrosten Außenmaße (LxBxH): 1.280 x 850 x 290 mm Auffangvolumen: 220 l Belastung: 800 kg Kapazität: 2 Fässer (à 200 l) Gewicht: ca. 27 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne kunststoff, fasswanne, GFK-Auffangwanne; Auffangwanne ; Auffang-Wanne; Auffangwanne; Fasswanne; Regal-Bodenwanne; 722806; 9130466190; 7830101411; 651711; 600059625; 65E813042; 12813042; 600109; 149196-YY; 9900000174; 248-723; D57-6886; 722231
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5272
10 Tage
20
Frei Haus
ab € 387,36*
€ 435,64*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,35*
€ 435,87*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,52*
€ 444,89*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,14*
€ 444,89*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,37*
€ 448,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,64*
€ 518,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,21*
€ 514,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,16*
€ 489,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,99*
€ 480,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,36*
€ 460,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
6889
ab € 158,49*
Zubehör
CEMO
6878
ab € 136,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.