Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO GFK-Auffangwanne 220/2 mit GFK Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO GFK-Auffangwanne 220/2 mit GFK Gitterrost
CEMO GFK-Auffangwanne 220/2 mit GFK Gitterrost
CEMO GFK-Auffangwanne 220/2 mit GFK Gitterrost
CEMO GFK-Auffangwanne 220/2 mit GFK Gitterrost
CEMO GFK-Auffangwanne 220/2 mit GFK Gitterrost
Artikel-Nr.:
     6C8MS-600109
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     6886
EAN/GTIN:
     4052886118528
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
GFK-Auffangwanne, 220/2, 220 l

Hinweis: GFK ist ein universell einsetzbarer Werkstoff für die Lagerung umweltgefährdender Stoffe. Die duroplastische Grundstruktur in Verbindung mit der Glasfaserverstärkung ergibt ein gutes Brandverhalten und eine hohe chemische Beständigkeit.
GFK-Auffangwannen verbinden die Eigenschaften von Stahl und Kunststoff. Aufgrund der absoluten Korrosionsbeständigkeit dürfen GFK-Auffangwannen direkt auf den Boden aufgestellt werden, die niedrige Bauhöhe vereinfacht das Handling in den Betrieben.
Alle Auffangwannen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) mit Prüfzeichen Z-40.12-227 des DIBt Berlin für die vorschriftsmäßige Lagerung von stark wassergefährdenden Stoffen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit GFK-Gitterrost
Kapazität:
bis zu 2x 200-l-Fässer
Maße B x T x H:
1280 x 850 x 290 mm
Traglast:
800 kg
Gewicht ca.:
24,0 kg
Herstellername:
CEMO GmbH
Herstellerartikelnummer:
6886
Markenname:
CEMO
Made in Germany:
ja
Lieferbedingungen:
5T
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, cemo auffangwanne gfk 220l, fasswanne, fasswanne gfk, 30101411, 7830101411, Auffangbehälter, Auffangwannen, GFK-Auffangwanne, GFK-Auffangwannen, Kunststoffbehälter, Kunststoffwanne, Stahl-Bodenelemente
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,69*
€ 441,56*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 392,12*
€ 445,02*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,00*
€ 449,68*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,09*
€ 449,68*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,82*
€ 452,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,68*
€ 535,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,64*
€ 510,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 424,35*
€ 504,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,71*
€ 486,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 406,67*
€ 483,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 406,05*
€ 483,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,08*
€ 477,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,00*
€ 454,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
6889
ab € 159,39*
Zubehör
CEMO
6878
ab € 135,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.