Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzfolien, für Sichtlagerkästen, VE 50 Stk, LxB 178 x 58 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Schutzfolien
Schutzfolien
Artikel-Nr.:
     103-732586
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     14897
EAN/GTIN:
     4250692944700
Suchbegriffe:
Schutzfolie Sichtlagerkasten
Schutzfolie für Sichtlagerkasten
schutzfolie sichtlagerkasten
Schutzfolien, für Sichtlagerkästen, VE 50 Stk, LxB 178 x 58 mm.

Schützen großflächige Beschriftungsetiketten vor Verschmutzung und Beschädigung. Aus glasklarem Material.
Weitere Informationen:
Breite:
58 mm
Länge:
178 mm
Material:
PVC
Farbe:
transparent
Produkttyp:
Schutzfolien
Weitere Suchbegriffe: BITO, 732586 49, Schutzfolie, Schutzfolien
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Paket
€ 4,90*
ab € 22,92*
€ 30,74*
3 Tage
unbekannt
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 23,85*
€ 31,45*
Lager 103
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 22,66*
€ 32,23*
3 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 23,745*
€ 32,855*
5 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 31,01*
€ 41,58*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,23*
€ 38,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,52*
€ 36,32
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 30,21*
€ 35,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,93*
€ 33,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,69*
€ 31,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,19*
€ 31,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,66*
€ 26,97
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4532* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.