Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BITO Schutzfolie SK5033 (50 Stk.)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p5973495
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     14897
EAN/GTIN:
     4250692944700
Suchbegriffe:
Schutzfolie Sichtlagerkasten
Schutzfolie für Sichtlagerkasten
schutzfolie sichtlagerkasten
Schutzfolien, für Sichtlagerkästen SK, Typenbezeichnung SF5033, Maße L 178 x B 58 mm, für Grundmaß L x B 500 x 315 mm, für Behältertyp SK5033, Material PVC, transparent, Stück/VE 50
schützen großflächige Beschriftungsetiketten vor Verschmutzung und Beschädigung
aus glasklarem Material
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
PVC
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtung und Betriebsmittel
Länge:
178 mm
Breite:
58 mm
Weitere Suchbegriffe: BITO, Schutzfolie, SK5033, (50, Stk.)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 23,70*
€ 31,32*
Lager 5417
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 22,22*
€ 31,73*
18 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 22,83*
€ 31,96*
4 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 23,625*
€ 32,585*
11 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 31,04*
€ 41,50*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,73*
€ 37,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,48*
€ 36,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,28*
€ 32,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,53*
€ 31,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,01*
€ 30,95
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 25,85*
€ 30,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,22*
€ 26,44
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4444* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.