Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzfolie SK5033


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-14897
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     14897
EAN/GTIN:
     4250692944700
Suchbegriffe:
Schutzfolie Sichtlagerkasten
Schutzfolie für Sichtlagerkasten
schutzfolie sichtlagerkasten
aus glasklarem Material, schützen großflächige Beschriftungsetiketten vor Verschmutzung und Beschädigung
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.00 kg
Breite:
58 mm
Länge:
178 mm
EAN:
4250692944700
Material:
PVC
Farbe:
transparent
AX2012_ID:
14897
Weitere Suchbegriffe: Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
2
pro Paket
€ 4,90*
ab € 22,92*
€ 30,74*
3 Tage
unbekannt
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 23,85*
€ 31,45*
18 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 22,66*
€ 32,23*
3 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 23,745*
€ 32,855*
Lager 618
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 31,01*
€ 41,58*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,58*
€ 49,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,67*
€ 48,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,23*
€ 44,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,23*
€ 43,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,70*
€ 42,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,01*
€ 36,90
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,6202* pro Stück)
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.