Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzfolie SK5033


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-14897
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     14897
EAN/GTIN:
     4250692944700
Suchbegriffe:
Schutzfolie Sichtlagerkasten
Schutzfolie für Sichtlagerkasten
schutzfolie sichtlagerkasten
aus glasklarem Material, schützen großflächige Beschriftungsetiketten vor Verschmutzung und Beschädigung
Weitere Informationen:
Breite:
58 mm
für Behältertyp:
SK5033
Material:
PVC
Farbe:
transparent
Pos.:
F
Länge:
178 mm
für Breite:
315 mm
für Länge:
500 mm
für Höhe:
300 mm
konfigurierbar?:
Nein
Pos. (SK):
F
Typ/Verwendung:
Sichtlagerkasten SK
Typenbezeichnung:
SF5033
Weitere Suchbegriffe: Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 23,70*
€ 31,32*
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 22,22*
€ 31,73*
18 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 22,83*
€ 31,96*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 23,625*
€ 32,585*
11 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 31,04*
€ 41,50*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,585*
€ 38,77615
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,565*
€ 37,56235
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,255*
€ 34,81345
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,955*
€ 33,26645
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,475*
€ 32,69525
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,625*
€ 28,11375
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4725* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.