Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 2445 CC mit Öler, Auffangvolumen 35 l, Partikel, 4 x 40 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 2445 CC mit Öler
Aktenvernichter 2445 CC mit Öler
Aktenvernichter 2445 CC mit Öler
Artikel-Nr.:
     103-734766
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     24459311
EAN/GTIN:
     4019364546532
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter 2445 CC mit Öler, Auffangvolumen 35 l, Partikel, 4 x 40 mm.

Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen für gleichbleibend hohe Schnittleistung. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System). ZERO ENERGY Standby-Modus mit automatischer Netztrennung. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Komfortable Arbeitsbreite von 240 mm. Laufruhiger, kraftvoller 390-Watt-Wechselstrommotor. Robustes, geschlossenes Getriebe. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 35 l Auffangvolumen.

Komfortabler und leistungsstarker Schreibtisch-Aktenvernichter mit automatischem Öler. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als Finger- und Krawattenschutz. Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole. Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus). Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter. Elektronische Türsicherung über Magnetschalter. Zweifache Motorsicherung gegen Überhitzung. ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 15 Minuten. Markenqualität Made in Germany.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
2 (hoher Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399):
P-4, T-4, E-3
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
13 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
4x40 mm
Auffangvolumen:
35 Liter
Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
Arbeitsbreite:
240 mm
Höhe:
635 mm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, IDEAL, 734766 49, Aktenshredder, Datenschredder, Datenshredder, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Papiershredder, Reißwolf, Reißwölfe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 533,09*
€ 591,66*
Frei Haus
ab € 553,17*
€ 613,49*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 563,50*
€ 622,00*
Frei Haus
ab € 584,24*
€ 639,76*
Lager 103
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 591,16*
€ 660,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,89*
€ 786,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,47*
€ 740,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 616,25*
€ 733,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,14*
€ 727,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,04*
€ 718,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,16*
€ 703,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
9000620
ab € 23,992*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.