Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 2604 CC mit Öler, Auffangvolumen 100 l, Partikel, 2 x 15 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 2604 CC mit Öler
Aktenvernichter 2604 CC mit Öler
Aktenvernichter 2604 CC mit Öler
Artikel-Nr.:
     103-734768
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     26041211
EAN/GTIN:
     4019364601613
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter 2604 CC mit Öler, Auffangvolumen 100 l, Partikel, 2 x 15 mm.

Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen für gleichbleibend hohe Schnittleistung. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System). ZERO ENERGY Standby-Modus mit automatischer Netztrennung. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Electronic Capacity Control: Patentierte Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Schredderns. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie. Robustes, geschlossenes Getriebe mit Twin-Antriebs-System. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Schnittgutauffang im praktischen Auffangbehälter mit 100 l Auffangvolumen.

Business Shredder für zentralen Datenschutz - auch im Dauerbetrieb - mit automatischem Öler. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als Finger- und Krawattenschutz. Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole. Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus). Abschaltautomatik bei vollem Auffangbehälter. Elektronische Türsicherung über Magnetschalter. Zweifache Motorsicherung gegen Überhitzung. ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 15 Minuten. Markenqualität Made in Germany.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
2 (hoher Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399):
P-5, T-5, E-4
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
15 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
2x15 mm
Auffangvolumen:
100 Liter
Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
Arbeitsbreite:
260 mm
Höhe:
926 mm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, krug und priester aktenvernichter, IDEAL, 734768 49, Aktenshredder, Datenschredder, Datenshredder, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Papiershredder, Reißwolf, Reißwölfe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 967,47*
€ 1.004,39*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.006,55*
€ 1.044,77*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.034,37*
€ 1.081,47*
Frei Haus
ab € 1.050,83*
€ 1.091,94*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.061,27*
€ 1.123,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.123,26*
€ 1.336,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.105,42*
€ 1.315,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.094,37*
€ 1.302,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.081,51*
€ 1.287,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.069,11*
€ 1.272,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.061,27*
€ 1.262,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,75*
Zubehör
Krug & Priester
9000037
ab € 47,71*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,54*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.