Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher, Volumen 69 l, HxØ 760 x 420 mm, Stahl, silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiascher
Kombiascher
Kombiascher
Artikel-Nr.:
     103-740946
Herst.-Nr.:
     3064
EAN/GTIN:
     4030695030644
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Kombiascher, Volumen 69 l, HxØ 760 x 420 mm, Stahl, silber.

Rund. Aschereinsatz aus Aluminium zur Sandbefüllung. Sieb verzinkt. Seitliche Einwurföffnungen für Abfälle.

Pulverbeschichtet aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech. Hoher Korrosionsschutz durch UV-beständige Beschichtung auf Polyester-Basis.

Verzinkte Inneneimer mit Metall-Bügelgriffen als Zubehör.
Weitere Informationen:
Höhe:
760 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
silber
Volumen Abfallbehälter:
69 Liter
Durchmesser Abfallbehälter:
420 mm
Material Ascher:
Aluminium
Farbe Ascher:
alusilber
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, stahl abfallbehälter mit ascher, abfallbehälter mit ascher, kombi-ascher var, VAR, 740946 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallsammler, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Behälter für Abfall, Müllsammler, Standascher, Zigarettensammler
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,73*
€ 182,61*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,06*
€ 183,24*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,43*
€ 183,91*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,48*
€ 184,07*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 134,03*
€ 185,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,61*
€ 217,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,46*
€ 212,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,68*
€ 210,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,66*
€ 206,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,92*
€ 198,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,73*
€ 167,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 26,02*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,66*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,96*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13091
ab € 35,00*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13292
ab € 48,50*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1329 H 75
ab € 53,96*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.