Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ascher Ø420xH760mm silber rd.Stahlbl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9136468126
Herst.-Nr.:
     3064 H 75 K
EAN/GTIN:
     4030695030644
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Gehäuse aus Stahlblech · silber · Aschereinsatz aus Aluminium · mit verzinktem Sieb · Inneneimer aus verzinktem Stahlblech (nicht im Lieferumfang enthalten)Weitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 69,2l· Gewicht: 13kg
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausstattung:
3fach Einwurf o. Inneneinsatz
Ausführung:
rund
Material:
Stahlblech
Ø:
420 mm
Höhe:
760 mm
Marke:
VAR
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,26*
€ 181,92*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,06*
€ 182,55*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,31*
€ 183,20*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,15*
€ 183,37*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 134,34*
€ 184,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,55*
€ 217,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,34*
€ 215,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,60*
€ 207,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,19*
€ 198,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,06*
€ 170,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,22*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,36*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,20*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13091
ab € 35,02*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13292
ab € 48,68*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1329 H 75
ab € 53,88*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.