| |
|
| Artikel-Nr.: 103-749863 Herst.-Nr.: 749863 EAN/GTIN: 4052462015623 |
| |
|
| | |
| Fasskipper, mit Endloskette und Kranaufnahme, verzinkt.
Kippvorgang über Endloskette. Auch für Kranbetrieb nutzbar. Fasshalterung mit Exzenterverschluss. Für 200-l-Stahlfässer. 360° Drehbereich. Fasshalterung mit Drehmechanismus.
Fasskipper zur Stapleraufnahme für Aufnahme, Transport und dosiertes Entleeren von 200-l-Stahl-Spundfässern und Stahl-Deckelfässern . Für Fass-Ø 590 mm (+10/-25 mm). Stabile Aufnahmekonstruktion mit Einfahrbügeln und Kranöse, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | verzinkt | Farbe: | verzinkt | Für Gabelzinkenquerschnitt: | 150x60 mm | Lichter Gabelzinkenabstand: | 650 mm | Höhe: | 1010 mm | Länge: | 650 mm | Breite: | 1020 mm | Tragfähigkeit: | 360 kg | Ausführung: | für Stapler- und Kranbetrieb | Anzahl Fässer: | 1 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasskipp-Traverse, Fasskipper (Gabelstapler), Fasskipptraverse, Stapleranbau Fasskipper, fasskippbock 200l, fasskipper, eurokraft fasskipper, eurokraft pro, 749863 49, Fasshandling, Fasshandlinggerät, Fasshandlinggeräte, Kipper, Kippgerät, Kippgeräte, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Staplerzubehör, Staplerzubehöre, Transportgerät, Transportgeräte, Universalfasskipper |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.016,14* | € 2.121,97* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.011,23* | € 2.121,99* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.960,28* | € 2.130,37* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.076,67* | € 2.173,71* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.131,01* | € 2.279,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|